Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: a-d converter microchip
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > A-D Converter

  A-D Converter bei Mercateo online kaufen (5.171 Angebote unter 22.088.316 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „A-D Converter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"A-D Converter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX11261SYS1# EVAL.KIT, DELTA-SIGMA-ADC, 24BIT, 16KSPS (1 Angebot) 
Lieferumfang des Kits: Evaluationskit MAX11261ENX+ SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Abtastrate: 16 kSPS Unterart Anwendung: Delta-Sigma-A/D-Wandler Prozessorkern: MAX11261ENX+ Kit-Anwendungsbereich: Dat...
Maxim Integrated
MAX11261SYS1#
ab € 97,20*
pro Stück
 
 Stück
10 bit-Bit D/A-Wandler, AD5315ARMZ 143ksps, Quad I2C, MSOP 10-Pin (1 Angebot) 
Auflösung = 10 Bit Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4 Digital Interface Typ = Seriell (I2C) Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Stromversorgungs-Typ = Single Datenrate = 143ksps Versorgungsspannung...
Analog Devices
AD5315ARMZ
ab € 6,59*
pro Stück
 
 Stück
A/D-Wandler-IC 12 b SO-14 (5 Angebote) 
A/D-Wandler-IC Betriebstemperatur: -40...+85 °C Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V Ausführung: 4-Kanal Gehäuse: SO-14 Referenz: extern Schnittstelle: SPI Wandler: SAR Samplerate: 100 kSPS
Microchip Technology
MCP3204-CI/SL
ab € 2,30*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP MCP3008T-I/SL ANALOG TO DIGITAL CONVERTER ADC, 10 BIT, (1 Angebot) 
Betriebstemperatur, min.: -40 ?C Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Anzahl der Pins: 16 Pin(s) Bauform - ADC / DAC: SOIC SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Versorgungsspannung, min.: 2.7 V ...
Microchip Technology
MCP3008T-I/SL
€ 1,78*
pro Stück
 
 Stück
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter power integrations LNK364PG Flyback DIP-8B (2 Angebote) 
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitste...
Power Integrations
LNK364PG
ab € 0,75*
pro Stück
 
 Stück
A/D Wandler; 14bit; 250ksps; MSOP10 (1 Angebot) 
Hersteller: ANALOG DEVICES Gehäuse: MSOP10 Montage: SMD Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D-Wandler Auflösung des Umwandlers: 14bit Abtastgeschwindigkeit: 250ksps
Analog Devices
AD7942BRMZ
ab € 11,71*
pro Stück
 
 Stück
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ADC0820CCN+ ADC, 1KAN., HALF-FLASH, 8BIT, DIP-20 (1 Angebot) 
Auflösung (Bit): 8 bit Versorgungsspannung: Einfach SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Versorgungsspannung, min.: 0 V Betriebstemperatur, max.: 70 ᄚC Abtastrate: 400 kSPS MSL: MSL 1 - unbegrenzt Eingangsk...
Maxim Integrated
ADC0820CCN+
ab € 1,85*
pro Stück
 
 Stück
1-Bit-Bit ADC AD7400AYRWZ Seriell, SOIC W 16-Pin (1 Angebot) 
Auflösung = 1-Bit Anzahl der A/D-Wandler = 1 Digital Interface Typ = Seriell Anzahl Eingangskanäle = 1 Abtastrate = 10Msps Architektur = Delta Sigma Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V Gehä...
Analog Devices
AD7400AYRWZ
ab € 4,19*
pro Stück
 
 Stück
A/D-Wandler-IC 16 b VSSOP-10, ADS1115 (3 Angebote) 
A/D-Wandler-IC Betriebstemperatur: -40...+125 °C Serie: ADS1115 Versorgungsspannung: 2...5.5 V Ausführung: Differential oder asymmetrisch Gehäuse: VSSOP-10 Referenz: intern Schnittstelle: seriell W...
Texas Instruments
ADS1115IDGST
ab € 6,83*
pro Stück
 
 Stück
A/D Wandler; 12bit; DIP28 (2 Angebote) 
Hersteller: ANALOG DEVICES Gehäuse: DIP28 Montage: THT Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D-Wandler Auflösung des Umwandlers: 12bit
Analog Devices
AD574AJNZ
ab € 39,80*
pro Stück
 
 Stück
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS4422N+ D/A-WANDLER, 7BIT, 2FACH, TDFN-14 (1 Angebot) 
Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC Abtastrate: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Eingangskanaltyp: Seriell Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC Datens...
Maxim Integrated
DS4422N+
ab € 0,778*
pro Stück
 
 Stück
10 bit-Bit D/A-Wandler, AD5311BRMZ 143ksps, I2C, MSOP 8-Pin (1 Angebot) 
Auflösung = 10 Bit Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1 Digital Interface Typ = Seriell (I2C) Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Stromversorgungs-Typ = Single Datenrate = 143ksps Versorgungsspannung...
Analog Devices
AD5311BRMZ
ab € 3,63*
pro Stück
 
 Stück
A/D Wandler; 16bit; 200ksps; LQFP64 (1 Angebot) 
Hersteller: ANALOG DEVICES Montage: SMD Gehäuse: LQFP64 Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D-Wandler Auflösung des Umwandlers: 16bit Abtastgeschwindigkeit: 200ksps
Analog Devices
AD7606BSTZ
ab € 29,01*
pro Stück
 
 Stück
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS4404N+ D/A-WANDLER, 5BIT, 4FACH, TDFN-14 (1 Angebot) 
Auflösung (Bit): 5 bit SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V Abtastrate: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Eingangskanaltyp: Seriell Anzahl der Pins...
Maxim Integrated
DS4404N+
ab € 0,73*
pro Stück
 
 Stück
10 bit-Bit D/A-Wandler, AD5317ARUZ 143ksps, Quad Serial (SPI/QSPI/Microwire), TSSOP 16-Pin (1 Angebot) 
Auflösung = 10 Bit Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4 Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire) Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSSOP Stromversorgungs-Typ = Single Datenrate = 143ksps Ver...
Analog Devices
AD5317ARUZ
ab € 4,19*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   345   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema A-D Converter
^

A-D Wandler dienen der digitalen Signalverarbeitung

Bei einem A-D Wandler handelt es sich um eine Schaltung, die analoge Spannungswerte in digitale Signale umwandelt. Das ist nötig, da die meisten Sensoren ein analoges Spannungssignal ausgeben. Will man dieses in einem Mikrocontroller weiterverarbeiten oder mit Hilfe eines Computers auswerten, muss es aber in digitaler Form vorliegen.

A-D Wandler werden aufgrund ihrer komplexen Schaltungsarchitektur als integrierte Schaltkreise (IC) hergestellt und sind ein Standardbauteil in der Elektronik. Oft sind sie daher schon in Mikrocontrollern oder Messkarten für den PC enthalten.

Was ist der Unterschied zwischen digital und analog?

Ein analoges Signal ist kontinuierlich und stufenlos, das bedeutet, dass jedem noch so kleinen Zeitraum ein konkreter Wert zugeordnet werden kann. Ein digitales Signal dagegen ist abgestuft und diskret. Das heißt, nur in bestimmten, zeitlich definierten Abständen existiert ein Wert. Dieser ist ebenfalls gestuft, beispielsweise in ganze Zahlen ohne Kommastellen. Diese Größe wird in Bit-Form weitergereicht, so kann etwa ein 8-Bit Signal Werte zwischen 0 und 255 annehmen. Vereinfacht kann man sagen, dass ein analoges Signal eine durchgängige Linie ist, während das digitale Signal eine Abfolge von einzelnen Punkten ist. Wie dicht diese beieinander liegen, hängt von der Qualität des A-D Wandlers ab.

A-D Wandler und wichtige Größen

Das wichtigste Kriterium für die Digitalisierung, auch Quantisierung genannt, ist die Auflösung. Diese wird in Bit angegeben und beschreibt, in wie viele Stufen das analoge Signal aufgeteilt werden kann. Ist die Auflösung zu niedrig, sind die Sprünge zwischen den einzelnen Werten zu groß und das digitale Signal ist ungenau oder sogar unbrauchbar. Eine zu hohe Auflösung gibt es nicht, allerdings können sich hier unnötige Nachteile bei den Kosten ergeben. Typische A-D Wandler besitzen eine Auflösung zwischen 1 Bit und 24 Bit.
Die zweite wichtige Größe ist die Abtastfrequenz. Diese sagt aus, wie oft pro Sekunde das analoge Signal erfasst und in einen konkreten digitalen Wert umgesetzt wird. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Frequenz mindestens doppelt so groß ist wie die höchste Frequenz des analogen Signals. Ist das nicht der Fall, nimmt der A-D Wandler nicht mehr jeden relevanten Punkt des analogen Signals wahr und die Digitalisierung wird ungenau und fehlerhaft.

Die richtige Auswahl des A-D Wandlers

Bei der Entscheidung für einen A-D Wandler sollten viele Faktoren berücksichtigt werden. Zum einen sollte man sich überlegen, wie viele Ein- und Ausgänge man braucht. Ist es nötig ein Signal direkt umzusetzen oder muss eine Differenz aus zwei Signalen gebildet werden? Ist es wichtig, dass der A-D Wandler schnell ist, oder soll er eine gute Auflösung haben? Wie viel Leistung darf mein A-D Wandler maximal aufnehmen, oder erwärmt er sich zu stark? All diese wichtigen Größen stehen in den Datenblättern, die zu jedem einzelnen A-D Wandler zur Verfügung stehen.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext A-D Converter, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.