Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > 7-Segment-Anzeige

  7-Segment-Anzeige bei Mercateo online kaufen (2.386 Angebote unter 22.153.746 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „7-Segment-Anzeige“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"7-Segment-Anzeige"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Display: LED; 7-segmentig; 14,2mm; rot; 30-60mcd; Kathode; Anz.Z:3 (1 Angebot) 
Hersteller: FORYARD Montage: THT Display-Art: 7-segmentig Farbe: rot Gemeinsame Elektrode: Kathode Display-Typ: LED Zeichenhöhe: 0.56" Zeichenhöhe: 14.2mm Zeichenanzahl: 3 Abmessungen: 37.6x19x8mm ...
FORYARD
FYT-5631AUHR-21
ab € 0,49*
pro Stück
 
 Stück
Display: LED; 7-segmentig; 38mm; rot/grün; Anode; Abm:47x33,15mm (3 Angebote) 
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC Gemeinsame Elektrode: Anode Farbe: rot/grün Display-Art: 7-segmentig Montage: THT Display-Typ: LED Zeichenhöhe: 38mm Zeichenhöhe: 1.5" Helligkeit der Farbe grün: 4...
Kingbright
SBA15-11EGWA
ab € 1,99*
pro Stück
 
 Stück
Display: LED; 7-segmentig; 56,9mm; grün; 8-24mcd; Kathode; Anz.Z:1 (1 Angebot) 
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC Farbe: grün Gemeinsame Elektrode: Kathode Display-Art: 7-segmentig Montage: THT Display-Typ: LED Zeichenhöhe: 56.9mm Zeichenhöhe: 2.3" Wellenlänge λd: 568nm Hellig...
Kingbright
SC23-12GWA
ab € 2,86*
pro Stück
 
 Stück
Display: LED; 7-segmentig; 56,9mm; rot; 8-18mcd; Kathode; Anz.Z:1 (3 Angebote) 
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC Farbe: rot Gemeinsame Elektrode: Kathode Display-Art: 7-segmentig Montage: THT Display-Typ: LED Zeichenhöhe: 56.9mm Zeichenhöhe: 2.3" Wellenlänge λd: 625nm Helligk...
Kingbright
SC23-12EWA
ab € 2,62*
pro Stück
 
 Stück
7-Segment LED-Anzeige 127 mm Rot THT (3 Angebote) 
7-Segment LED-Anzeige Ausführung: THT Dezimalpunkt: rechts Lichtfarbe: rot Polarität: C.A. Technologie: GaAlAs Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA Peak-Wellenlänge: 660 nm Stellenanzahl: 1 Ziffernh...
Kingbright
SA50-31SRWA
ab € 18,14*
pro Stück
 
 Stück
BROADCOM LIMITED 5082-7651 ANZEIGE LED 10,9MM HELLROT (3 Angebote) 
Durchlassstrom If: 20 mA SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Lichtstärke: 1.115 mcd Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Anode Zeichengröße: 10.9 mm Durchlassspannung: 2.1 V Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1 LE...
Broadcom
5082-7651
ab € 1,50*
pro Stück
 
 Stück
Kingbright DA56 LED-Anzeige 2-Digit 7-Segment, gelb, Zeichenhöhe 14.2mm 130 mcd 590 nm (2 Angebote) 
Display Kompatibilität = 7-Segment Anzahl der Zeichen = 2 LED Farbe = Gelb Anzahl der Segmente = 7 Wellenlänge typ. = 590 nm Zeichenbreite = 8mm Zeichenhöhe = 14.2mm Gemeinsamer Anschluss = Anode M...
Kingbright
DA56-11SYKWA
ab € 1,36*
pro Stück
 
 Stück
Digitaler Multimeter; Bargraph-Anzeige:21Segm; True RMS (2 Angebote) 
Hersteller: KEYSIGHT TECHNOLOGIES Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten; HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige); MIN/MAX/MITTEL Funktion; universell; Funktion der Temperaturunterschied...
Keysight Technologies
U1242B
ab € 230,81*
pro Stück
 
 Stück
7-Segment LED-Anzeige 13.2 mm Rot THT (3 Angebote) 
7-Segment LED-Anzeige Ausführung: THT Dezimalpunkt: rechts Lichtfarbe: rot Polarität: C.A. Technologie: GaAlAs Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA Peak-Wellenlänge: 660 nm Stellenanzahl: 1 Ziffernh...
Kingbright
SA52-11SRWA
ab € 0,518*
pro Stück
 
 Stück
BROADCOM LIMITED 5082-7653 ANZEIGE LED 10,9MM HELLROT (4 Angebote) 
Durchlassstrom If: 20 mA SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Lichtstärke: 1.115 mcd Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Kathode Zeichengröße: 10.9 mm Durchlassspannung: 2.1 V Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1 ...
Broadcom
5082-7653
ab € 1,59*
pro Stück
 
 Stück
Kingbright LED-Anzeige 16-Segment, Orange, Zeichenhöhe 20.3mm 100 mcd 601 Nm (1 Angebot) 
Display Kompatibilität = 16-Segment Anzahl der Zeichen = 1 LED Farbe = Orange Anzahl der Segmente = 7 Wellenlänge typ. = 601 Nm Zeichenbreite = 10.9mm Zeichenhöhe = 20.3mm Gemeinsamer Anschluss = A...
Kingbright
PSA08-12SEKWA
ab € 1,73*
pro Stück
 
 Stück
Click board; LED-Band; PWM, SPI; 74HC595,XGURUGX10D; 3,3/5VDC (1 Angebot) 
Hersteller: MIKROELEKTRONIKA Modul-Art: LED-Band Komponenten: 74HC595; XGURUGX10D Größe: L Interface: PWM; SPI Steckverbinder-Art: MikroBUS Stecker Lieferumfang: Bedienungsanleitung für Board; Prot...
MikroElektronika
BARGRAPH 2 CLICK
ab € 17,32*
pro Stück
 
 Stück
BROADCOM LIMITED HDSP-5523 LED DISPLAY, 0.56 Zoll, HE-ROT (3 Angebote) 
Durchlassstrom If: 20 mA SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Lichtstärke: 3.7 mcd Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Kathode Zeichengröße: 14.22 mm Durchlassspannung: 2.1 V Anzahl der Ziffern / Zeichen: 2 L...
Broadcom
HDSP-5523
ab € 1,50*
pro Stück
 
 Stück
Kingbright LED-Anzeige 4-Digit 7-Segment, Rot, Zeichenhöhe 14.2mm 24 mcd 630 nm (2 Angebote) 
Display Kompatibilität = 7-Segment Anzahl der Zeichen = 4 LED Farbe = Rot Anzahl der Segmente = 7 Wellenlänge typ. = 630 nm Zeichenbreite = 8mm Zeichenhöhe = 14.2mm Gemeinsamer Anschluss = Anode Mo...
Kingbright
CA56-11SURKWA
ab € 2,70*
pro Stück
 
 Stück
Digitaler Multimeter; Bargraph-Anzeige:41Segm; -40÷1000°C (1 Angebot) 
Hersteller: GW INSTEK Stromquelle: 1 Batterie 9V 6F22 Verwendeten Displays-Art: LCD 3,75 Ziffern; Bargraph-Anzeige; beleuchtet DC Spannungsmessbereich: 40m/400m/4/40/400/1000V DC Spannungs-Messgena...
Good Will Instrument
GDM-397
ab € 94,24*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   160   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 7-Segment-Anzeige
^

Die LED-Anzeige - Ein leuchtendes Beispiel für eine einfache Anzeigeart

Die LED-Anzeige kommt als optoelektronisches Element überall dort zum Einsatz, wo eine selbstleuchtende und einfach anzusteuernde Ziffern- oder Zeichenanzeige benötigt wird. Besonders für Hobbybastler und ambitionierte Elektroniker stellt die LED-Anzeige immer noch die einfachste Möglichkeit dar, Messwerte oder andere Ziffern und Zeichen auf einfachste Art und Weise anzuzeigen. Die Hauptvorteile von LED-Anzeigen sind deren einfache Ansteuerung und gute Lesbarkeit. Darüber hinaus sind diese Anzeigen selbstleuchtend und daher auch im Dunkeln leicht abzulesen.

Besonders wichtig ist die Art der Ansteuerung

LED-Anzeigen bestehen aus einzelnen Segmenten, die genauso wie einzelne LEDs angesteuert werden. Jede LED besitzt eine Anode sowie eine Kathode. Die Anode ist der Pluspol und die Kathode der Minuspol. Die LED Anzeigen besitzen also immer einen gemeinsamen Pluspol oder einen gemeinsamen Minuspol für die einzelnen Leuchtdioden. Daher müssen Sie bereits beim Kauf entscheiden, ob die entsprechende LED-Anzeige einen gemeinsamen Pluspol und damit eine gemeinsame Anode für die einzelnen Segmente besitzen soll oder eine gemeinsame Kathode. Bei der Auswahl Ihrer LED-Anzeige sollten Sie also als Erstes diese Auswahlmöglichkeit nutzen.

LED-Anzeigen im Vergleich zu anderen Anzeigearten

Natürlich gibt es noch weitere Anzeigearten. Die LCD-Anzeige beispielsweise ist stromsparender als eine LED-Anzeige. Allerdings ist diese Anzeige auch etwas komplizierter in der Ansteuerung. Außerdem benötigen LCD-Anzeigen eine zusätzliche Hintergrundbeleuchtung. Sogenannte OLED-Anzeigen bestehen aus organischen Leuchtstoffen. Sie leuchten ebenfalls ohne zusätzliche Lichtquelle und sind biegsam. Daher eignen sich OLEDs vor allem für Anwendungen, bei denen die Anzeigen im wahrsten Sinne des Wortes flexibel eingesetzt werden können. Allerdings haben OLEDs eine wesentlich kürzere Lebensdauer als herkömmliche LEDs.

Bitte beachten Sie!

  • Sie haben heute beim Kauf von LED-Anzeigen die Qual der Wahl zwischen den unterschiedlichsten Größen und Farben. Neben den klassischen Farben rot und grün sind heute LED-Anzeigen beispielsweise auch in blau oder in weiß erhältlich.
  • Neben LED-Anzeigen, die aus einer einzelnen Ziffer oder einem einzelnen Zeichen bestehen, sind auch mehrstellige Anzeigen erhältlich. Möchten Sie beispielsweise eine digitale Uhr bauen, eignet sich hierfür eine vierstellige LED-Anzeige besonders gut.
  • Beachten Sie bitte auch unbedingt die Durchlassspannung der LED-Anzeigen. Besonders größere Displays verwenden zum Teil mehrere LEDs pro Segment. Solche LED-Anzeigen haben dann auch eine höhere Durchlassspannung, die in der Dimensionierung der elektronischen Schaltung unbedingt berücksichtigt werden muss.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext 7-Segment-Anzeige, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.