Gleichstrommotor G298 mit Metallgetriebe Dieses Getriebe eignet sich nicht nur für den 1:87 Modellbau, sondern auch für deutlich größere Maßstäbe. Unterschiedliche Untersetzungsvarianten ermögliche...
DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-6-43, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=52 min -1 , Länge=57.5 mm, Nenndrehmoment=38 Nmm, Nenndrehzahl=32 min -1 , Nennspannung=6 V...
Gleichstrommotor G50 mit Metallgetriebe Dieses Getriebe eignet sich nicht nur für den 1:87 Modellbau, sondern auch für deutlich größere Maßstäbe. Unterschiedliche Untersetzungsvarianten ermöglichen...
DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-6-10, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=215 min -1 , Länge=52.5 mm, Nenndrehmoment=15 Nmm, Nenndrehzahl=120 min -1 , Nennspannung=6...
DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-6-392, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=6 min -1 , Länge=62.5 mm, Nenndrehmoment=200 Nmm, Nenndrehzahl=4 min -1 , Nennspannung=6 V...
DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-6-90, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=25 min -1 , Länge=57.5 mm, Nenndrehmoment=80 Nmm, Nenndrehzahl=13 min -1 , Nennspannung=6 V...
DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-6-21, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=105 min -1 , Länge=52.5 mm, Nenndrehmoment=25 Nmm, Nenndrehzahl=60 min -1 , Nennspannung=6 ...