| |
|
| Artikel-Nr.: 102-569858-BP Herst.-Nr.: 54191100051D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PTR Hartmann 54191100051D Federkraftklemmblock 0.75 mm² Polzahl (num) 10 Kiesel-Grau 1 St.
Federkraftklemmblock
Inhalt 1 St.
Technische Daten: AWG max.: 20 · AWG min.: 26 · Abisolierlänge (max.): 9 mm · Abisolierlänge (min.): 9 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Drahtschutz: Ja · Herstellerfarbe: Kiesel-Grau · Kontaktmaterial: Bronze · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Printklemmen-Besonderheiten: mit Push-in-Federanschluss · Produktabmessung, Breite: 26.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.60 mm · Produktabmessung, Länge: 12.00 mm · Rastermaß: 2.50 mm · Serie (Printklemmen): AK4191 · Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte · max. Querschnitt flexibel: 0.75 mm² · max. Querschnitt starr: 0.75 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.14 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Kiesel-Grau | Produktabmessung, Höhe: | 16.60 mm | Produktabmessung, Länge: | 12.00 mm | Produktabmessung, Breite: | 26.50 mm | Nennstrom - gerundet: | 2 A | Marke: | PTR Hartmann | Printklemmen-Besonderheiten: | mit Push-in-Federanschluss | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Federklemme | Print | Steckrichtung: | Schräg zur Leiterplatte | Serie (Printklemmen): | AK4191 | Herst.-Teilenr.: | 54191100051D | Typ (Hersteller-Typ): | AK4191/10KDVP-2.5 | Nennstrom: | 2 A | Nennspannung: | 300 V | AWG max.: | 20 | AWG min.: | 26 | Rastermaß: | 2.50 mm | max. Querschnitt flexibel: | 0.75 mm² | min. Querschnitt flexibel: | 0.14 mm² | max. Querschnitt starr: | 0.75 mm² | min. Querschnitt starr: | 0.14 mm² | Polzahl (num): | 10 | Polzahl je Reihe: | 10 | Abisolierlänge (max.): | 9 mm | Abisolierlänge (min.): | 9 mm | Drahtschutz: | Ja | Anzahl Reihen: | 1 | Kontaktmaterial: | Bronze | Produkt-Art: | Federkraftklemmblock | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |