Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > 5/2 Wegeventil

  5/2-wegeventil  (6.396 Angebote unter 27.646.386 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „5/2-wegeventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"5/2 Wegeventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, 24 V DC (8 Angebote) 
5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, DN 5, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Alu
Riegler
517.201
ab € 43,51*
pro Stück
 
 Stück
P05511 5/2-Wege Pneumatikventil G 1/8", Feder, Standard (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft...
AIRTEC Pneumatic
P 05 511
ab € 51,60*
pro Stück
 
 Stück
M04510HN24V= 5/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Luftfeder, 24 V DC, Standard (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte ...
AIRTEC Pneumatic
M 04510HN 24V=
ab € 44,84*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Anschluss G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70 °C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, DN 7, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung...
Riegler
551.22
ab € 30,71*
pro Stück
 
 Stück
5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 
5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, DN 7,5, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Alu
Riegler
517.202
ab € 47,04*
pro Stück
 
 Stück
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, monostabil, M5, 24 V DC (7 Angebote) 
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, monostabil, M5, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 300l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
Riegler
517.2000
ab € 36,42*
pro Stück
 
 Stück
5/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/4 (8 Angebote) 
5/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/4, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CDie Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.
Riegler
514.114
ab € 42,59*
pro Stück
 
 Stück
5/2-Wegeventil, man. 90° Hebel monostabil G 1/4 (8 Angebote) 
5/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, monostabil, G1/4, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CDie Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.
Riegler
514.113
ab € 42,64*
pro Stück
 
 Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, monostabil, Anschluss G 1/8, DN 5 (8 Angebote) 
5/2-Wegeventil, pneumatisch, monostabil, Anschluss G 1/8, DN 5, Betriebsdr. Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, Alu
Riegler
516.301
ab € 22,09*
pro Stück
 
 Stück
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, monostabil, G 1/8, 750l/min (7 Angebote) 
5/2-Wegeventil, pneumatisch, »4A«, monostabil, G 1/8, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 750 l/min5/2-Wegeventile- pneumatisch -
Riegler
516.4002
ab € 19,81*
pro Stück
 
 Stück
5/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M5«, Rollenhebel, G 1/8 (7 Angebote) 
5/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M5«, Rollenhebel, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C5/2-Wegeventile- mechanisch betätigt -
Riegler
511.2100
ab € 24,35*
pro Stück
 
 Stück
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, G 1/4, 230 V, 50Hz (8 Angebote) 
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20°C bis 50°C, Arbeitsdruck 2,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...
Riegler
552.21
ab € 38,57*
pro Stück
 
 Stück
5727400220 5727400220 (V740-5/2AR-024DC-07) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 740 (2 Angebote) 
5727400220 5727400220 (V740-5/2AR-024DC-07) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 740
Aventics
5727400220
ab € 143,15*
pro Stück
 
 Stück
5/2-Wegeventil, manuell »M5«, Drehhebel k., monost., G 1/8, grün (7 Angebote) 
5/2-Wegeventil, manuell »M5«, Drehhebel kurz, monostabil, Schalttafeleinbau, G1/8, Betriebsdr. 0-10bar, Temp. -20°C bis 70°C, grün5/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
Riegler
515.6102
ab € 25,61*
pro Stück
 
 Stück
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20 °C bis 50 °C, Arbeitsdruck 2,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...
Riegler
552.22
ab € 38,59*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   427   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 5/2-wegeventil
^

5/2- Wegeventile mit fünf Anschlüssen und zwei Schaltstellungen

Die 5/2 Wegeventile sind Bauelemente in pneumatischen Anlagen. Sie öffnen, schließen und ändern die Durchflusswege. Die Wegeventile sind in Schieber- und Sitzvariante, allen Betätigungsarten und Anschlussgrößen erhältlich.

Stellelemente für pneumatische Zylinder

Das 5/2 Wegeventil ist ein professionelles Stellelement; in der Praxis wird es meist für die Ansteuerung eines Zylinders eingesetzt. Das 5/2 Wegeventil ähnelt dem 4/2 Wegeventil, stellt jedoch einen zusätzlichen Anschluss für die Entlüftung bereit. Während der Kolbenbewegung kann über den fünften Arbeitsanschluss die Druckluft entweichen. Das Wegeventil bleibt so lang in der angefahrenen Schaltstellung bis ein Gegensignal eintrifft. Die 5/2 Wegeventile sind in den Ausführungen Sitzventil und Schieberventil erhältlich. Das Schieberventil benötigt eine geringere Kraft zur Betätigung. Im Längsschieberventil fährt ein Kolben die Anschlüsse in seiner Achse an. Diese Arbeitsweise benötigt mehr Zeit als ein vergleichbares Sitzventil. Bei den Schieberventilen ist auch die Abdichtung etwas aufwändiger.

Auswahltipps für 5/2 Wegeventile

Die 5/2 Wegeventile stehen in zahlreichen Ausführungsvarianten bereit. Sie können nach Betätigung, den Anschlussgrößen, ihrem Nenndruck und der Bauform unterschieden werden. Die Betätigungsart kennzeichnet die Variante mit der das Wegeventil seine Arbeit verrichtet. Die Möglichkeiten reichen von einer manuellen Schaltung per Hand oder Fuß über mechanische, pneumatische und elektromagnetische Betätigungen. Einige 5/2 Wegeventile bieten auch eine Kombination diese Varianten. Die optimale Betätigungsart richtet sich nach den vorhandenen Steuersystemen und dem individuellen Einsatzgebiet des 5/2  Wegeventils. Die Anschlussgrößen können je nach Bedarf ausgewählt werden, die benötigen Anschlussgrößen richten sich nach den Anschlüssen vor Ort und am eingesetzten Zylinder. Der Nenndruck des 5/2  Wegeventils ist der maximale Betriebsdruck; er reicht von 0,7 bar bis hin zu 750 bar. Ihm gegenüber steht der minimale Betriebsdruck. Das Wegeventil kann innerhalb des Bereiches vom minimalen bis zu seinem maximalen Betriebsdruck eingesetzt werden. Die 5/2 Wegeventile lassen sich mit Flanschen oder einem Gewinde beziehungsweise einer Kombination dieser Bauformen befestigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.