Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil mit Handbetätigung Medien: neutrale Medien wie geölte oder ungeölte Druckluft Schaltfunktion: Schließer (stromlos geöffnet) Druckbereich: 2...10 bar Nennweite: 6...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu eloxiert, Betriebstemp. -25°C bis 60°C, Differenzdr. 2-10 bar, G 1/4 (1), G 1/8 (3+5), 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Loc...
Magnetventil, Typ=VSVA-B-M52-MH-A2-1R5L, Alternative (Alias)=546768, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=300 kPa, Breite=42 mm, Höhe=58 mm, Länge=138 mm, Nennleistung=2.4 ...
Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil mit Handbetätigung Medien: neutrale Medien wie geölte oder ungeölte Druckluft Schaltfunktion: Schließer (stromlos geöffnet) Druckbereich: 2...10 bar Nennweite: 6...
3/2-Wege Fußventil, bistabil, rastend, mit Fußschutz, Anschluss 4 mm, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht ra...
Magnetventil, Typ=VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L, Alternative (Alias)=534556, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=300 kPa, Breite=42 mm, Höhe=58 mm, Länge=138 mm, Nennleistung=2.4 ...
3/2-Wege Fußventil, bistabil, rastend, mit Fußschutz, Anschluss M5, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht rast...