Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18649 Stativzubehör


(Weitergeleitet von Suche „4250234586498“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 18649 Stativzubehör
Mantona 18649 Stativzubehör
Mantona 18649 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18264224
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18649
EAN/GTIN:
     4250234586498
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Formschöne Stativtasche aus robustem und abriebfestem Material
    - Innenpolsterung und verstärktes Fußteil für Schutz gegen Stöße und Schmutz
    - Hoher Transportkomfort durch gepolsterten Tragegriff
    - Zusätzliche Außentasche für Kleinteile
    - Passend für mantona Scout Stativ mit Kugelkopf und viele andere Stative mit einer Transportlänge von bis zu 63cm
    - Lieferumfang: 1x mantona Stativtasche inklusive Schultergurt

    In der formschönen Stativtasche von mantona ist Ihr Stativ gut aufgehoben. Das verwendete Material ist robust und abriebfest. Die Innenpolsterung und das verstärkte Fußteil sorgen für den nötigen Schutz gegen Stöße und Schmutz. Eine Außentasche ermöglicht die zusätzliche Unterbringung von Kleinteilen.
    Der gepolsterte Tragegriff ermöglicht einen hohen Transportkomfort. Außerdem im Lieferumfang enthalten ist ein gepolsterter Gurt zum Tragen des Stativs über der Schulter.
    Die Stativtasche ist passgenau für das mantona Scout Stativ mit Kugelkopf geeignet, lässt sich aber auch für viele andere Stative mit einer Transportlänge von bis zu 63cm verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Länge (mm)
630 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.