| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9527346 Herst.-Nr.: 17362 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das ausgezeichnet verarbeitete Jumbo Lampenstativ von walimex mit einer max. Höhe von 600cm ist der ideale Helfer wenn es „hoch hinaus“ geht. Wenn Sie beispielsweise Möbelstücke oder Autos von oben beleuchten möchten, gewöhnliche Stative also nicht ausreichen, können Sie das walimex Jumbo Stativ über 5 Sektionen ausfahren. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von ca. 22,5kg montieren. Auch für Werbebanner, Fahnen & Co. eignet es sich wunderbar. Die Luftfederdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für Komfort und Sicherheit. Mit dem 5/8 Zoll Spigotanschluss ist das Studiostativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.
Tipp: Bitte verwenden Sie ab einer Auszugshöhe von 3 Metern Stativgewichte, Sandsäcke o.ä., um das Stativ vor Windstößen und Schwankungen zu schützen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 600 mm | | Höhe (min) | 150 mm | | Gewicht | 5300 g | | Länge, zugeklappt | 155 mm | Merkmale | Zweck | Universal | | Höchstgewichtskapazität | 22.5 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |