| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6006043 Herst.-Nr.: 16653 EAN/GTIN: 4250234566537 |
|
|
| | |
| - passend für Blitze der Balcar Serie
- optischer Projektionsvorsatz zur Erzeugung von tollen Hintergrundeffekten - jeweils 4 verschiedene Farbfolien und Schablonen sorgen für zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und damit ganz spezielle Ergebnisse - bietet Abwechslung bei Portraits, Ganzkörperaufnahmen und Produktfotografie - leichtes Fokussieren über Schieberegler - Linsendurchmesser ca. 6cm - Tipp: mit zusätzlichen, bei uns erhältlichen Adapter für viele weitere Blitzsysteme verwendbar (z.B. walimex, Elinchrom, Multiblitz, Broncolor, Aurora/Bowens, Profoto, Hensel Expert/Contra) - wir empfehlen die Verwendung mit Blitzgeräten von mindestens 400Ws Leistung
Für ganz besondere Lichteffekte sorgt der Projektionsvorsatz von walimex. In Verbindung mit einem Blitzgerät als Lichtquelle, wirft er je nach eingelegtem Einsatz verschiedene Farben und Muster auf Ihren Hintergrund und sorgt dabei für wunderbare Lichtstimmungen und Effekte.
Er beinhaltet wechselbare Farbfolien in blau, rot, gelb und grün sowie Projektionsschablonen bzw. -masken (Gobos) in Form von einem Herzen, Fenster, Mond und Blatt. Damit können Sie für viel Abwechslung und interessante Beleuchtungen im Hintergrund sorgen, z.B. bei Portraits und Ganzkörperaufnahmen. Auch in der Produktfotografie resultieren die vielen Projektionsmöglichkeiten in herausstechenden Akzenten und damit in speziellen Bildern.
Die Fokussierung Ihrer Schabloneneinsätze erfolgt ganz einfach über einen Schieberegler an der vorderen Oberseite des Gerätes. Um die Magie der Bildgestaltung mit dem Projektionsvorsatz vollständig ausschöpfen zu können, sollten Sie Blitzgeräte von mindestens 400Ws Leistung benutzen. Denn je stärker der Blitz, desto deutlicher und stärker ist die Projektion. Eine größere Reichweite ermöglicht eine größere Projektion auf dem Hintergrund.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1600 g | | Länge (mm) | 270 mm | | Breite | 160 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb | | Material | Glas, Metall |
|
| | |
| | | |
| |