| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-5792558 Herst.-Nr.: 15534 EAN/GTIN: 4250234555340 |
|
|
| | |
| In Verbindung mit einem Stative ist der Galgen eine günstige Lösung zur Setzung von Spitzlichtern oder allgemein zur Ausleuchtung von oben. Der Ausleuchtungsspielraum Ihrer Studioblitze erweitert sich hiermit um eine weitere Dimension. Studioblitze lassen sich an dem Auslegearm in zwei Sektionen bis auf eine Länge von 170 cm ausfahren und werden dabei von dem ca. 2 kg schweren Gegengewicht in Waage gehalten. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist der Auslegearm für alle üblichen Studioblitze geeignet. Der Galgen lässt sich durch eine Schraubvorrichtung an jedes Stativ befestigen. - Ausleger mit zwei Sektionen, stufenlos ausziehbar von ca. 100-170 cm. - Belastbarkeit: ca. 2,2 kg. - Anschluss: 5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde. Weitere Informationen: Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 2.2 kg | | Produktfarbe | Schwarz | | Gewicht | 2850 g |
|
| | |
| | | |
| |