Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12730 Kameraobjektiv SLR Schwarz


(Weitergeleitet von Suche „4250234527309“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 12730 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Walimex 12730 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Walimex 12730 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Walimex 12730 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Walimex 12730 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Walimex 12730 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6005656
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12730
EAN/GTIN:
     4250234527309
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • geeignet für folgende Kameras: Pentax *ist D, *ist Ds, *istDL, *ist DS2, *ist DL2, K100D ,K110D, K100D Super, K200D, K10D, K20D, K-5, K-7, K-r, K-x, K-m, Samsung GX-Serie und analoge Pentax AF/MF Kameras
    - hochwertige, vergütete Glaslinsen versprechen gute Abbildungsqualität
    - robustes und aufwendig hergestelltes Metallgehäuse
    - manuelle Fokussierung
    - mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar
    - mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren
    - auch für Anfänger bestens geeignet
    - inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
    - die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten
    - Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1000mm)!
    - Lieferung inklusive Adapter
    - dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Minolta AF, Minolta MD, Leica R/SL, Praktica, Sony Alpha

    Bei Verwendung an digitalen Spiegelreflexkameras (z. B. Pentax K-m, K-7, K10D, K20D, K100D, K110D, K200D, istDL, Samsung GX-Serie) ergibt sich durch die Brennweitenverlängerung von 1,5 ein SUPERTELE mit einer Äquivalenzbrennweite von 750mm! (bzw. 1500mm mit optionalem 2x Konverter)

    Das walimex 500/8,0 Linsenobjektiv verfügt über eine Brennweite von 500mm und über eine über den Blendenring einstellbare Lichtstärke von 1:8-32. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon, Konica Minolta, Olympus, Pentax, Samsung, Sony
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Pentax *ist D, *ist Ds, *istDL, *ist DS2, *ist DL2, K100D,K110D, K100D Super, K200D, K10D, K20D, K-5, K-7, K-r, K-x, K-m, Samsung GX-Serie
Streulichtblende
Ja
Design
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
4/4
Naheinstellgrenze
10 m
Fokuseinstellung
Manuell
Brennweitenbereich
0 - 500 mm
Gewicht und Abmessungen
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
298 mm
Gewicht
640 g
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.