| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626233-BP Herst.-Nr.: 20794 EAN/GTIN: 4250234507943 |
| |
|
| | |
| Mantona 20794 Stativtasche gepolstert 630 mm
mantona Stativtasche schwarz 60cm
Robuste Stativtasche für mantona Scout, mantona Scout MAX, mantona Pro Makro II und andere Stative bis 61cm Transportlänge Längenverstellbarer Tragegurt Grosse Innentasche für Innensechskantschlüssel und Kleinteile Polsterung Sehr leicht und kompakt
Leichte und kompakte Stativtasche für Fotostative bis zu einer Länge von 63cm. Mit guter Polsterung und Schultergurt zum einfachen Tragen. Seitentasche für Kleinteile oder Innensechskantschlüssel.
Leicht und kompakt Die mantona Stativtasche 60cm ist eine leichte und kompakte Stativtasche für Fotostative bis zu einer Länge von 61cm. Sie verfügt über eine leichte Polsterung und einem Schultergurt zum bequemen Tragen. In der grossen Innentasche können Kleinteile oder Werkzeug einfach verstaut werden. Die Tasche ist komplett in schwarz gehalten. Das verwendete Material ist weich und dabei robust und abriebfest.
Für viele Stative geeignet Die Stativtasche ist passgenau für das mantona Scout Stativ mit Kugelkopf geeignet, lässt sich aber auch für viele andere Stative mit einem Packmaß von bis zu 61cm verwenden. Durch die Innenlänge von 61 cm ist es bei dieser Stativtasche möglich, den Stativkopf praktischerweise auf dem Stativ befestigt zu lassen.
Technische Daten: Gewicht: 280 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 100 mm · Innenmaß Höhe: 90 mm · Innenmaß Tiefe: 610 mm · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 630 mm · Stativtaschen-Besonderheiten: gepolstert
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 630 x 110 x 100 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 100 mm | Produktabmessung, Länge: | 630 mm | Produktabmessung, Breite: | 110 mm | Marke: | Mantona | Innenmaß Tiefe: | 610 mm | Innenmaß Höhe: | 90 mm | Innenmaß Breite: | 100 mm | Farbe: | schwarz | Stativtaschen-Besonderheiten: | gepolstert | Gewicht: | 280 g | Produkt-Art: | Stativtasche |
|
| | |
| | | |
| |