Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Handgriff ALU "steady" Gimbal mechanisch 1/4 Zoll Schwarz


(Weitergeleitet von Suche „4250234507141“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627086-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20714
EAN/GTIN:
     4250234507141
Suchbegriffe:
Gimbal
walimex pro gimbal
Mantona Handgriff ALU "steady" Gimbal mechanisch 1/4 Zoll Schwarz

mantona Handgriff ALU "steady" für GoPro

stabiler Handgriff aus Aluminium zur direkten Montage von GoPro 2/3/3マ刺꿻
GoPro Mount 3x ¼ Zoll Bohrungen zur Montage weiterer Anbauteile
hochwertiges Aluminium, schwarz eloxiert
liegt gut in der Hand durch optimierte Form

Formschöner, mulitfunktionaler Haltegriff aus Aluminium, für alle GoPro
Dieser Handgriff aus hochwertigem, schwarz eloxiertem Aluminium verfügt an der Oberseite über eine Standard GoPro Mount Aufnahme (selbstverständlich auch in Alu). Neben der ergonomischen Ausformung bietet dieser Griff zusätzlich 3x ¼ Zoll Gewindebohrungen (Vorder- und Rückseite, Boden) zum Anbringungen zusätzlichen Zubehör oder zum Anschluss an ein Stativ.

Ideal zum Filmen
Über die zusätzlichen Gewindbohrungen können Halterungen z.B. für ein externes Mikrofon, eine LED Leuchte oder einen Gelenkarm angebrachte werden. Selbstverständlich läßt sich der Griff auch per zusätzlicher Adapter durch das untere ¼ Zoll Gewinde auf z.B. Fahrradhalterungen oder ähnliches montieren. Diese Haltegriff ist ideal auch als universelle Halterung auf einem Stativ verwendbar, es können kinderleicht z.B. LED Leuchten, Mikros und anderes Zubehör befestigt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Mantona
Transportlänge:
125 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Gimbal mechanisch
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20714, Handgriff ALU "steady", steadycam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.