| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626452-BP Herst.-Nr.: 20521 EAN/GTIN: 4250234505215 |
| |
|
| | |
| Mantona Falthintergrund (L x B x H) 580 x 100 x 100 mm Grün
mantona Green Screen Set für GoPro
Basic-Set für Aufnahmen vor einem Greenscreen mit der GoPro Hero grüne Beschichtung für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten, auch ideal zum Freistellen faltbar, ovale Form und geringes Packmaß Adapter zur Befestigung der GoPro an Schrauben mit ¼ Zoll Gewinde extrem leichtes Aluminium-Stativ mit integriertem 3D-Neiger komfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde exakte Höhenverstellung durch Kurbel mit zwei Wasserwagen kraftvolle Federzwinge zur Befestigung von Hintergründen Klemmweite ca. 45mm
Das Set ist optimal geeignet, wenn Sie Ihre Videos gerne intensiver digital nachbearbeiten. Der grüne Hintergrund ist ideal zur digitalen Einarbeitung von Motiven ins Bild. Das Set besteht unter anderem auch aus einem kompakten Videostativ inklusive Gewindeadapter und garantiert ein schnelles Setup für die GoPro Hero.
Falthintergrund grün 150x200cm Der Falthintergrund von ist hervorragend geeignet für Pass-, Bewerbungs- oder Portraitaufnahmen. Aber auch unterwegs ist er ein praktischer Helfer. Dafür sorgt nicht nur die Zusammenfaltbarkeit auf ca. ein Drittel der Größe, sondern auch die damit einhergehende Transportabilität. Das ist platzsparend und effektiv. Mit einer Größe von 150x200cm kann er zudem einen großen Teil der fotografischen Anforderungen erfüllen. Der Federspannrahmen sorgt dabei stets für die nötige Stabilität. Er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet.
WT-3530 Stativ Das WT-3131 Basic-Stativ zeichnet sich vor allem durch seine Kombination aus Stativ und 3D-Neiger aus. Mit einer Transportlänge von nur ca. 57cm ist dieses Set ideal für unterwegs und besonders für Foto-Reisen unentbehrlich. Das Aluminium-Material ist dabei zudem extrem leichtgewichtig, dennoch aber sehr robust, so dass ausreichend Belastbarkeit und Stabilität gegeben sind. Durch die integrierte Kurbel können Sie die Höhe gemäß Ihren Anforderungen über drei Segmente auf bis zu 146cm ausfahren. Der 3D-Neiger verfügt über eine Wasserwaage, eine Libelle und eine Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Gewinde. Er ist belastbar bis ca. 3kg und somit ideal geeignet für Kompakt- und Spiegelreflexkameras. Ein zusätzliches „Schmankerl“ ist der Haken an der Mittelsäule, an dem Sie zusätzlich noch z.B. eine Aufbewahrungstasche o.ä. anbringen können.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 580 mm
Lieferumfang: •1x walimex Falthintergrund grün 150x200cm mit praktischer Transporttasche •1x walimex Studioclip •1x walimex WT-3530 Basic-Stativ, 146cm mit integriertem 3D-Neiger und Schnellwechselplatte sowie praktischer Transporttasche
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 580 x 100 x 100 mm | Herstellerfarbe: | Grün | Produktabmessung, Höhe: | 100 mm | Produktabmessung, Länge: | 580 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Marke: | Mantona | Farbe: | grün | Produkt-Art: | Falthintergrund |
|
| | |
| | | |
| |