| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626466-BP Herst.-Nr.: 20096 EAN/GTIN: 4250234500968 |
| |
|
| | |
| Mantona 20096 Stativ-Kugelkopf
mantona PanoPoint Panoramakopf mit Nodalp.Adapter
Hochwertiger Kopf für 360° Panorama- und 360° x 180° Kugelpanorama-Aufnahmen Ermöglicht das vertikale Drehen um den Nodalpunkt des Objektivs Kopf mit rastbarem Drehteller (Klick-Stops) Mit Wasserwaage zum präzisen Ausnivellieren Millimetergenaue Skalierung für perfekte Wiederholungen bei Verstellung der Achsen Max. Belastbarkeit: 5kg Im hochwertigen Aluminium Transport- und Aufbewahrungskoffer
Nodalpunkt Adapter für professionelle Ergebnisse Die Panoramafotografie ist eine besonders beliebte Technik für Landschafts- und Interieuraufnahmen. Die Bilder vermitteln einen besonders realistischen und räumlichen Eindruck von einem bestimmten Objekt. Obwohl man die für Panoramaaufnahmen nötigen Teilbilder auch mit normalen Digitalkameras ohne weiteres Zubehör erzielen kann, so sind deren Resultate oftmals unpräzise und dann beim Zusammensetzen (dem sog. „Stitching“) verzerrt und unprofessionell.
Abhilfe bei dieser Thematik schafft dieser Nodalpunkt Panoramakopf von mantona, der mit seinen stabilen Schienen, den millimetergenauen Skalierungen, der praktischen Wasserwaage und den professionellen Einsatzmöglichkeiten für hochwertige Ergebnisse sorgt. Mit dem Panoramakopf wird Ihre Kamera bzw. Ihr Objektiv um das optische Zentrum,den Nodalpunkt, gedreht, Dadurch wird die Parallaxenverschiebung zwischen den einzelnen Aufnahmen vermieden, die im Nachhinein nur sehr schwer bzw. gar nicht mehr auszugleichen wäre.
Das System aus vertikaler und horizontaler Schiene mit millimetergenauen Skalierungen sorgt für präzise Einstellungen in konstanten Winkelschritten. Den genauen Rotationswinkel (möglich sind 2x180°, 3x120°, 6x60°, 4x90° oder 8x45°) können Sie einfach mit dem Drehteller einstellen. Die Rotationsschritte können Sie je nach angesetztem Objektiv auswählen. Eine Wasserwaage auf dem Kopf sorgt für genaues Ausnivellieren.
Hohe Belastbarkeit, professionelle, dauerhafte Qualität Mit einer maximalen Belastbarkeit von 5kg ist der mantona Panoramakopf für viele Kameras plus angesetztem Objektiv geeignet. Die verbaute Schnellwechselplatte ist manfrotto 200PL kompatibel und hochwertig ausgeführt. Somit ist der Wechsel Ihres Equipments in sekundenschnelle realisiert. Die Schnellwechselplatte ist kostengünstig auch einzeln erhältlich mit den Daten: 18004, mantona Scout Schnellwechselplatte. Der stabile Transport- und Aufbewahrungskoffer aus Aluminium mit Schaumstoff Inlay sorgt für den sicheren Transport und die bequeme Aufbewahrung dieses Profi Foto Equipments.
Technische Daten: Anschluss (Stative): 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1375 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff,Kork
Lieferumfang: Kugelkopf mit Skala, Wasserwaage und Aufnahmevorrichtung für Schiene,Vertikale Schiene mit Skala und Schnellwechselplatte,Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Mantona | Farbe: | schwarz | Anschluss (Stative): | 3/8 Zoll | 1/4 Zoll | Material: | Aluminium | Kunststoff | Kork | Belastbar bis: | 5 kg | Gewicht: | 1375 g | Produkt-Art: | Stativ-Kugelkopf |
|
| | |
| | | |
| |