| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1627094-BP Herst.-Nr.: 21422 EAN/GTIN: 4056929214222 |
| |
|
| | |
| Mantona 21422 Stativ-Kugelkopf
mantona Kugelkopf XL für Stativ Scout
Stabiler, präziser und funktionaler Kugelkopf mit Manfrotto 200PL kompatibler Schnellwechselplatte mit Gummiauflage Ideal für mantona Scout Serie und andere Fotostative Max. Belastbarkeit: 6 kg, Bauhöhe: 105 mm, Gewicht: 395 g Schneller Wechsel zwischen Hoch- und Querformat durch Doppel-U-Aussparung Mit Sicherheitsarretierung für die Schnellwechselplatte Anschluss Schnellwechselplatte 1/4 Zoll, Anschluss Kugelkopf: 3/8 oder 1/4 Zoll Inkl. 3/8 auf 1/4 Zoll Gewindeadapter
Hohe Benutzerfreundlichkeit durch komfortable Bedienung Als verbindendes Element zwischen Stativ und Kamera hat der Kugelkopf eine wichtige Funktion: Er sorgt für die sichere Befestigung von Kameras und anderem Fotoequipment. Somit werden geschmeidige Bewegungen und schnelle Formatwechsel zum Kinderspiel. Ein Kugelkopf sorgt somit für die Flexibilität, die Sie im Fotografen-Alltag benötigen.
Robust und vielseitig, bis 6 kg belastbar Der mantona Scout XL Kugelkopf ist leicht, robust und belastbar bis 6 kg. Er verfügt über einen Befestigungshebel mit Friktionsfunktion zur Verriegelung und Bedienung. Der Kugelkopf hat ebenfalls zwei U-Aussparungen für einen blitzschnellen Formatwechsel. Die Bauhöhe des mantona Scout Kugelkopfes beträgt 105 mm, bei einem Gewicht von 395 g inkl. serienmäßiger Schnellwechselplatte. Die Schnellwechselplatte lässt sich einfach seitlich oder von oben einsetzen. Ein Schnellverschluss mit Hebel und Einklippmechanismus arretiert hierbei sicher Ihre Kamera und verhindert zuverlässig ein unbeabsichtigtes Lösen der Platte. Der Kugelkopf verfügt an der Unterseite über eine 3/8 Zoll Gewindebohrung und kann somit auf alle entsprechenden Stative geschraubt werden. Ein 3/8 auf 1/4 Zoll Gewindeadapter ist bereits im Lieferumfang enthalten, somit können selbstverständlich auch Stative mit 1/4 Zoll Anschluss zum Einsatz kommen.
Vielseitig einsetzbar Der mantona Scout XL Kugelkopf ist besonders empfehlenswert für die Verwendung auf der mantona Scout Stativ Serie (und wird hier auch serienmäßig beim Max und Max Makro Modell verbaut), kann aber selbstverständlich auch auf anderen Foto- oder Lampenstativen eingesetzt werden. Der mantona Scout XL Kugelkopf verfügt bereits serienmäßig über eine Schnellwechselplatte. In der Praxis sehr nützliche, zusätzliche Schnellwechselplatten sind unter der mantona Herstellernummer 18004 separat erhältlich. Die gummierte Schnellwechselplatte sorgt für ein stabiles und sicheres Aufliegen der Kamera. Die Schnellwechselplatte aus Aluminium ist präzise gearbeitet und verfügt über einen 1/4 Zoll Gewindeanschluss.
Die Schnellwechselplatte und somit auch der Kugelkopf sind mit Wechselplatten anderer Hersteller kombinierbar (z.B. Manfrotto 200PL). Somit können Sie Ihre Schnellwechselplatten direkt am Fotoequipment befestigt lassen und z.B. Ihre Kamera einfach in den Kugelkopf einklicken. Der mantona Scout XL Kugelkopf ist hierdurch sehr gut geeignet für den Einsatz mit Digital-, DSLR-, Kompakt- oder DSLM Kameras, sowie generell als Kugelkopf für die Befestigung von Fotoequipment.
Technische Daten: Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 395 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Aluminium,Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 105 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Marke: | Mantona | Farbe: | schwarz | grau | Anschluss (Stative): | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | Material: | Aluminium | Edelstahl | Belastbar bis: | 6 kg | Gewicht: | 395 g | Produkt-Art: | Stativ-Kugelkopf |
|
| | |
| | | |
| |