Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckblitz Walimex Pro Passend für (Kamera)=Nikon Leitzahl bei ISO 100/50 mm=80


(Weitergeleitet von Suche „4056929212730“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627346-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21273
EAN/GTIN:
     4056929212730
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz
Aufsteckblitz Walimex Pro Passend für (Kamera)=Nikon Leitzahl bei ISO 100/50 mm=80

walimex pro Light Shooter 360 TTL/N + Power Porta

Sehr leistungsstarker Aufsteckblitz für Nikon
Inklusive externem 4.500 mAh Power Porta Akku, zweiter Blitz kann angeschlossen werden
Exzellente Leitzahl 80 bei ISO 100 und mit Standardreflektor
Verschiedene Modi inkl. iTTL, E-TTL II, E-TTL, Manuell und Stroboskopblitz
Highspeed Sync bis 1/8.000 Sek
Kompatibel mit Walimex pro Funkauslöser W1 TTL T-N (21702) u.a.

Maximale Lichtausbeute in handlichem Gehäuse
Der walimex Pro Light Shooter 360 TTL/N für Nikon bietet mit seiner Leitzahl von 80 bis zu 30% mehr Blitzleistung als vergleichbare Produkte.

Power Porta für langanhaltende Stromversorgung
Dank der extern gelagerten Batterieeinheit „Power Porta“ sind bis zu 450 Blitzauslösungen bei voller Leistung zu erreichen. Somit müssen Sie sich keine Gedanken mehr über Ihre Batterieversorgung machen. Eine übersichtliche Digitalanzeige zeigt Ihnen auf Wunsch jederzeit den Batteriestatus an. Der im Set enthaltene Schultergurt und der am Power Porta befestige Gürtelclip sorgen für sichere Befestigungsmöglichkeiten.

Entfesseltes Blitzen mit dem Light Shooter
Hier entfaltet der Light Shooter 360 TTL/N sein ganzes Können. Dank der verschiedenen Einstellungsmodi können Sie den Light Shooter entweder durch eine Funkstrecke oder durch ein optisches Lichtsignal (Slave-Funktion) zum entfesselten Blitzen verwenden. Selbst die Verwendung von mehreren Blitzen aus unterschiedlichsten Richtungen kann einfach und problemlos umgesetzt werden.
Durch seine Lichtstärke und Mobilität macht der Light Shooter somit vielen Studioblitzlampen Konkurrenz.

i-TTL Modus
Im Gegensatz zu seinem Vorgängermodell besitzt der walimex pro Light Shooter 360 TTL die Möglichkeit, die Lichtmessung automatisch durch das Objektiv (TTL=Trough the Lens) erfolgen zu lassen. Somit wird beim Blitzen das exakte Licht gemessen, das auf den Sensor trifft. Dabei werden Variablen wie der Abstand zum Motiv, Messmethode (z.B. Spotmessung, Mehrfeldmessung) oder Umgebungslicht miteinbezogen und so das Motiv automatisch optimal durch den Blitz ausgeleuchtet. Eine Blitzbelichtungskorrektur ist im TTL Modus von +3 bis -3 in 1/3 Stufen möglich. Mit der Einstellung FEB kann eine Serie aus drei Bilder mit unterschiedlicher Belichtung (richtig-, über- und unterbelichtet; FEB Einstellung) erstellt werden. Der Light Shooter 360 TTL bietet die Möglichkeit der Hochgeschwindigkeits-Synchronisation (bis 1/8000 Sek.) und der "Second-Curtain Sync" zum Einfrieren von Bewegungen bei längeren Belichtungszeiten. Mit geeigneten Blitzen (z.B. Nikon Speedlight SB-900 oder 910, Light Shooter 360 TTL/N) ist ein Setting mit mehreren Blitzen oder Blitzgruppen möglich, wobei die Belichtung für das komplette Setting vollautomatisch erfolgt.

Weitere Funktionen des Light Shooters
Im manuellen Modus kann die Blitzleistung in 1/3 Stufen von voller Leistung 1/1 bis 1/128 eingestellt werden. Der Light Shooter kann als Slave, ausgelöst durch einen Blitzimpuls, fungieren. Für den Fall, dass ein Vorblitz ignoriert werden soll, gibt es einen entsprechenden Slave Modus. Sollen viele Blitze in kurzer Zeit abgefeuert werden, kommt die Stroboskopfunktion zum Einsatz. Blitzleistung, Blitzanzahl und Schnelligkeit der Blitzabfolge lassen sich individuell einstellen, wobei je nach Blitzleistung und Frequenz maximal nur eine bestimmte Blitzanzahl möglich ist. Den Light Shooter können Sie auf die Kamera aufsetzen, mit Synchronkabel auslösen (Sync-Kabel enthalten) oder kabellos durch optisches Signal oder Funk steuern. Die kabellose Steuerung ist nur mit Hilfe passender weiterer Geräte möglich (z.B. weiteren geeigneten Blitzen oder Fernsteuerungen mit Sender und Empfänger möglich).

Kompatibilität
Der Light Shooter 360 TTL/N ist mit vielen Nikon DSLR Kameras kompatibel. Die Kompatibilität der folgenden Modelle wurde getestet. Sollte Ihr Modell nicht aufgeführt sein, so empfiehlt sich ein Selbsttest. Getestete Modelle: D800, D700, D7100, D7000, D5200, D5100, D5000, D300, D300S, D3200, D3100, D3000, D200, D70S, D810, D610, D90.

Zubehör für jeden Einsatzzweck
Egal ob Beauty Dish, Softbox, Spot oder Wabe. Die Vielzahl an optional erhältlichen Lichtformern öffnet Ihnen weitere Möglichkeiten für Ihr kreatives Arbeiten. Zusätzlich erhältlich ist praktisches und durchdachtes Zubehör wie z.B. Funkauslöser, Y-Kabel zur Nutzung von zwei Light Shootern an einem Power Porta oder ein Blitzhalter.

Technische Daten:
Gewicht: 800 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 80 · Passend für (Kamera): Nikon

Lieferumfang:
•1x walimex pro Blitzgerät Light Shooter 360, inkl. Blitzröhre, Reflektor, Diffusor, Tasche
•1x walimex pro Power Porta, Verbindungskabel, Tragegurt, Netzladegerät

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
80
Passend für (Kamera):
Nikon
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21273
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,03*
€ 611,08*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 541,74*
€ 611,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,09*
€ 727,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,58*
€ 711,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,12*
€ 693,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,19*
€ 678,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,74*
€ 644,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.