Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Aptaris Kamerabox Schwarz


(Weitergeleitet von Suche „4056929212143“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Aptaris Kamerabox Schwarz
Walimex pro Aptaris Kamerabox Schwarz
Walimex pro Aptaris Kamerabox Schwarz
Walimex pro Aptaris Kamerabox Schwarz
Walimex pro Aptaris Kamerabox Schwarz
Walimex pro Aptaris Kamerabox Schwarz
Walimex pro Aptaris Kamerabox Schwarz
Walimex pro Aptaris Kamerabox Schwarz
Walimex pro Aptaris Kamerabox Schwarz
Walimex pro Aptaris Kamerabox Schwarz
Walimex pro Aptaris Kamerabox Schwarz
Walimex pro Aptaris Kamerabox Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32331180
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21214
EAN/GTIN:
     4056929212143
Das Aptaris Cage wurde speziell auf die Abmessungen der Sony Alpha 6300 angepasst. Es ist zudem passgenau für die Sony Alpha 6000 sowie die Modelle der Sony Nex-Serie.
Das Cage bietet freien Zugang zu allen wichtigen Fächern wie Batteriefach, Schnittstellenausgang oder Kartenslot. Aufsteckblitz und XLR Adapter lassen sich dank einer Blitzschuhaussparung weiterhin verwenden.
Der im Set enthaltene Blitzschuh und die zahlreichen ¼ Zoll Gewindebohrungen ermöglichen das Anbringen von Zubehör wie Dauerleuchten, Monitore oder Mikrofone.
Durch den flexibel montierbaren Handgriff können Sie jederzeit Ihr Kamerasystem ausbalancieren und erreichen so ein deutlich besseres Filmergebnis.
Wie alle Aptaris Cages, ist auch das Sony Alpha 6300 Cage mit einer quick-change Vorrichtung zur einfachen Montage an ein Aptaris Rodmodul ausgestattet. Der optional erhältliche Aptaris Stativ Adapter (21008) erlaubt zudem ein schnelles Umsetzen auf ein Stativ. Mit ca. 300g wiegt das Aptaris Sony Alpha 6300 ca. 25% weniger als die Kamera selbst.
Das Aptaris System bietet eine Vielzahl an Zubehörmöglichkeiten, um das Cage den individuellen und persönlichen Arbeitsgewohnheiten anzupassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
439 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Sony Alpha 6300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,55*
€ 600,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,79*
€ 591,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,20*
€ 564,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,74*
€ 548,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,70*
€ 516,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.