| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1627264-BP Herst.-Nr.: 21079 EAN/GTIN: 4056929210798 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro 21079 21079 Blitzschienensystem Länge=110 mm
walimex pro Blitzschiene V-Rail
zwei Anschlüsse für zusätzliches Zubehör für alle Foto- u. Videokameras mit Blitzschuh geeignet hochwertiges eloxiertes Aluminium Spannfeder im Blitzschuh
V-Rail Die V-Rail ist eine innovative Blitzschiene im V- Format. Zwei Anschlüsse für zusätzliches Kamerazubehör sorgen dafür, dass Zubehörteile wie Mikrofon, On- Camera Lampen, Wasserwagen oder zusätzliche Systemblitze kompakt und sicher mit der Kamera verbunden sind. Geeignet ist die V-Rail für alle Foto- u. Video Kameras mit Blitzschuh.
Spannfeder Eine zusätzliche Feder aus Metall fixiert das angebrachte Zubehör am Blitzschuh und stellt zudem sicher, dass das Zubehör fest im Schuh sitzt und fixiert ist.
Hochwertige Verarbeitung Die Blitzschiene ist aus hochwertigem Aluminium zusätzlich eloxiert um maximale Stoß- u. Kratzfestigkeit zu gewährleisten. Am Blitzschuh wird die Schiene über eine Drehschraube arretiert.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 110 x 72 x 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Produktabmessung, Breite: | 72 mm | Marke: | Walimex Pro | Produkt-Art: | Blitzschienensystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21079 |
| | |
| |