| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626113-BP Herst.-Nr.: 21064 EAN/GTIN: 4056929210644 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro 21064 Universal Frame
walimex pro Aptaris Frame Action Set
Basis Rig-Set aus Aptaris Frame Cage, Rod Modul, Schulter – und Griffmodul inklusive Cable Guard und Stativadapter passend für die gängigsten bereits im Markt vorhandenen Kameras individuell an Kameratyp und persönliche Arbeitsweise anpassbar für Rechts- und Linkshänder geeignet “Made in Germany”
Das walimex pro Aptaris Frame Action Set entlastet Sie bei längeren Dreharbeiten. Eine Vielzahl an 1/4“ sowie sechs 3/8“ Gewinden ermöglicht einen individuellen Aufbau und viele Anbaumöglichkeiten für Zubehör. Die Schulterstütze wird über das Rod-System (15mm Industriestandard) geschoben und sicher fixiert. Sie ist so konzipiert, dass sie für die rechte oder linke Schulter verwendbar ist. Weiche Schaumstoffpolster sorgen auch bei längerer Benutzung für einen angenehmen Tragekomfort. Wie die Schulterstütze wird auch das Griffmodul über die 15mm Rods befestigt. Dank des ergonomischen Designs liegen die Griffe sehr gut in der Hand. Über eine Rosette (Aptaris Standard) lassen sich die Handgriffe je nach Wunsch einstellen. Der im Set enthaltene Aptaris Cable Guard ist ein nützliches Werkzeug zum Schutz der Kabelanschlüsse Ihrer Kamera. Universal Frame Maximal flexibles Käfig-System für fast alle gängigen DSLR Systemkameras, spiegellose Kameras sowie professionelle Camcorder, bei denen Blitzschuh und Stativgewinde auf einer Achse liegen. Des Weiteren können aktuelle Monitore/4K Recorder wie zum Beispiel der Atomos Shogun problemlos befestigt werden .Das Universal Frame ist das erste Cage der Aptaris Reihe, das nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Breite verstellbar ist. Das verstellbare Innenmaß zwischen 78mm und 130mm in der Länge und zwischen 160mm und 252mm in der Breite, ermöglicht eine individuelle und auf Ihre Bedürfnisse angepasste Fixierung der Kamera. Der optional erhältliche Aptaris Universal XXL Adapter erlaubt eine Höhenerweiterung des Abstands um bis zu 103mm zusätzlich zwischen Base Plate und Top Plate. Zahlreiche 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Gewinde an der Top Plate und den Seitenteilen ermöglichen eine maximale Flexibilität beim Anbringen von Zubehör wie Videoleuchten oder Mikrofone. Eine Libelle erlaubt das schnelle Nivellieren des Cages. Maßgenaue Ausfräsungen bieten unter anderem die Möglichkeit, die Top Plate mit bis zu zwei optional erhältlichen Aptaris L Brackets zu erweitern. Die neu integrierte Quick Release Ausfräsung an der Unterseite der Base Plate ermöglicht ein schnelles Anbringen des Universal Frame auf dem Aptaris Rod Modul.
Stativ Adapter Der Stativadapter ermöglicht Ihnen ein einfaches und schnelles Umsetzen Ihrer Kamera im Cage vom Rig zum Stativ. Sie müssen nur die Stativplatte Ihres Kamerastativs an den Adapter schrauben. Der Aptaris Stativadapter bietet die gleiche Aufnahme wie das Aptaris Rod-Modul und ist somit kompatibel mit dem Aptaris Universal XL, Universal XL Mk II und Universal Frame. Das Anbringen Ihrer Stativplatte am Aptaris Stativadapter erfolgt wie gewohnt über 1/4“ oder 3/8“ Schrauben.
Cable Guard Defekte Anschlussbuchsen und Kabelanschlüsse gehören der Vergangenheit an. Egal ob USB-, Blitzsynchronisations- oder HDMI-Anschluss: Der Cable Guard schützt diese sensiblen Stellen vor durch Zug am Kabel entstehende Defekte. Ein oder mehrere Kabel können ganz einfach durchgeführt und mit zwei Rändelschrauben fixiert werden. Die Kabel werden durch eine beidseitige Gummiauflage vor Beschädigungen geschützt. Diese Auflage erlaubt es auch, Kabel in verschiedenen Stärken zu fixieren. Über zwei 1/4 Zoll-Schrauben ist der Kabelschutz flexibel am Cage zu befestigen. Die großen Rändelschrauben erlauben eine schnelle Montage Ihrer Kabel. Wie alle Zubehörteile des Aptaris Systems wurde auch der Kabelschutz in Deutschland entwickelt und gefertigt. Er zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität aus. Auch bei diesem Produkt kommt äußerst leichtes und langlebiges Luftfahrtaluminium zum Einsatz.
Technische Daten: Gewicht: 400 g · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm
Lieferumfang: walimex pro Aptaris Universal Frame,walimex pro Aptaris Schultermodul,walimex pro Aptaris Griffmodul,walimex pro Aptaris Rod Modul,walimex pro Stativ Adapter,walimex pro Aptaris Cable Guard
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 63 mm | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Produktabmessung, Breite: | 93 mm | Marke: | Walimex Pro | Gewicht: | 400 g | Produkt-Art: | Universal Frame |
|
| | |
| | | |
| |