| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-69726200 Herst.-Nr.: 6000/B/RPD EAN/GTIN: 4031541703446 |
| |
|
| | |
| - Der Typ 6000 bietet ausreichend Platz für allerlei Equipment und kostspielige Technik, die einen besonders großen Schutz bedarf.
- hergestellt aus Polypropylen (PP) - nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert - automatisches Luftdruckausgleichventil - stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67 - temperaturstabil von -30°C bis +80°C - gummierter Griff - stapelbar - zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm) - Aushängescharnier für abnehmbaren Deckel (optional) - mögliches Zubehör: Tragegurt (Art.Nr. CS/3000), Rucksacksystem (Art.Nr. BPS/5000), Deckeltasche (Art.Nr. LP/6000), Netztasche (Art.Nr. MB/6000), Einbaurahmen (Art.Nr. PF/6000), Alu-Einbaurahmen (Art.Nr PF/6000/AF), Wandhalterung (Art.Nr. WM/3000)
Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Aktentasche/klassischer Koffer | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polypropylen (PP) | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Betriebstemperatur | -30 - 80 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 565 mm | | Verpackungstiefe | 430 mm | | Verpackungshöhe | 220 mm | Gewicht und Abmessungen | Volumen (l) | 32.6 l | | Breite | 510 mm | | Tiefe | 420 mm | | Höhe | 215 mm | | Gewicht | 4000 g | | Innere Breite | 475 mm | | Innere Tiefe | 350 mm | | Innenhöhe | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |