| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910216213 Herst.-Nr.: A516681 EAN/GTIN: 4026558423883 |
| |
|
| | |
| Exact 42388 Maschinengewindebohrer metrisch M14 2mm Rechtsschneidend DIN 376 HSS-E Form B 1St. Zum Schneiden von Innengewinden. Form B = 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher · Toleranz 6H. Gelbring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für universellen Einsatz · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher. Kategorie: Maschinengewindebohrer Gewindeart: metrisch DIN-Norm: DIN 376 Gewinde-Maß: M14 Steigung: 2 mm Anschnittform: Form B Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend Gewinde-Länge: 30 mm Material: HSS-E Schaftvierkant: 9 mm Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm² Produkt-Art: Maschinengewindebohrer Hersteller-Nr.: 42388 EAN: 4026558423883
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m14, 4026558423883, Exact, 42388, Maschinengewindebohrer, Mutterbohrer, Schraubbohrer |
| | |
| |