Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube OES 12-90, galv. verz.


(Weitergeleitet von Suche „4001990545805“)
Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_OES.jpg
P_OES.jpg
Td_OES.jpg
T_OES_de.jpg
A_GR_1.jpg
A_GR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-91290OES
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91290OES
EAN/GTIN:
     4001990545805
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Die CELO Ösenschraube OES ist optimal abgestimmt auf den CELO Gerüstdübel GR für hohe Haltewerte. Die Einschraubmarkierungen auf der Ösenschraube erleichtern ein kontrolliertes Einschrauben. Die Ösenschraube kann auch direkt in Holz eingeschraubt werden. Die Ösenschraube OES aus galvanisch verzinktem Stahl eignet sich zusammen mit dem Gerüstdübel GR für die Befestigung in Beton, Vollstein sowie Naturstein.
Weitere Informationen:
Typ:
OES 12-90
Schraubendurchmesser [mm]:
12 mm
Schraubenlänge [mm]:
90 mm
Gewinde:
Holzgewinde
Ösendurchmesser [mm]:
23 mm
Passend für:
GR 14
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
20
Verpackungsart:
Box
-:
Gerüstdübel GR | Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m12, ringschraube, ringschraube 12x90 mm, CELO, Oesenschraube, Gerüstschraube, Geruestschraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 1,2525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,53*
€ 39,90
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 33,03*
€ 39,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 31,61*
€ 37,62
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 25,05*
€ 29,81
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.