Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr SL-300


(Weitergeleitet von Suche „4000461082511“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr SL-300
Dörr SL-300
Dörr SL-300
Dörr SL-300
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31240366
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371060
EAN/GTIN:
     4000461082511
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Lichtaustrittsfläche (B x H)
150 x 150 mm
Durchmesser
179 mm
Tiefe
45 mm
Gewicht
479 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Eingebautes Display
Ja
Dimmbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
40 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Lichtintensität
2400 Lux
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Strahlungswinkel
120 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.