Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > 4/2 Wegeventil

  4/2-wegeventil  (471 Angebote unter 27.649.643 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „4/2-wegeventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"4/2 Wegeventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
4WE6Y6X/EG24N9K4 4/2-Wegeventil, NG 6 (Bosch-Rexroth) Y-Kolben, 24 V DC (1 Angebot) 
Verwendung: Diese magnetbetätigten Wegeventile werden hauptsächlich für Start, Stop und Richtungsänderung der Flüssigkeit in hydraulischen Systemen eingesetzt. Durch Verwendung von NG 6 Druck-, Str...
Bosch Rexroth
4WE6Y6X/EG24N9K4
ab € 131,23*
pro Stück
 
 Stück
4WE6D6X/OFEG24N9K4 4/2-Wegeventil, NG 6 (Bosch-Rexroth) D/OF-Kolben, 24 V DC (1 Angebot) 
Verwendung: Diese magnetbetätigten Wegeventile werden hauptsächlich für Start, Stop und Richtungsänderung der Flüssigkeit in hydraulischen Systemen eingesetzt. Durch Verwendung von NG 6 Druck-, Str...
Bosch Rexroth
4WE6D6X/OFEG24N9K4
ab € 167,81*
pro Stück
 
 Stück
BRÜDER MANNESMANN 4-Wege-Ventil mit 1" Hahnanschluss (11600500) (2 Angebote) 
BRÜDER MANNESMANN 4-Wege-Ventil mit 1" Hahnanschluss für alle handelsüblichen Kupplungsysteme geeignet, aus ABS, mit Überwurfmutter & Reduzierstück 1" auf 3/4", Adapter für 1/2" & 1" Wasserhahn, Wa...
Brüder Mannesmann
M63609
ab € 7,35*
pro Stück
 
 Stück
4/2-Wege-Pneumatikventil (2 Angebote) 
4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Verschraubungssystem | PA (Polyamid) | 24,00 V...
Bürkert
000000000000134630
ab € 110,27*
pro Stück
 
 Stück
4/2-Wege-Pneumatikventil (2 Angebote) 
4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Flansch | PA (Polyamid) | 24,00 V - 24,00 V | ...
Bürkert
000000000000134638
ab € 110,16*
pro Stück
 
 Stück
4/2-Wege-Pneumatikventil (1 Angebot) 
4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Verschraubungssystem | PA (Polyamid) | 230,00 ...
Bürkert
000000000000134633
ab € 102,85*
pro Stück
 
 Stück
Magnetventil G 1/4" 5/2 2.2 ... 8bar (9 Angebote) 
Magnetventil, Typ=MFH-5-1/4, Alternative (Alias)=6211, Anzahl Wege=4, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2.2 bar, Breite=30 mm, Höhe=128 mm, Länge=50 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, Gehäu...
Festo
MFH-5-1/4
ab € 96,61*
pro Stück
 
 Stück
Magnetventil G1/8" 5/2 1.5 ... 8bar (6 Angebote) 
Magnetventil, Typ=JMFH-5-1/8, Alternative (Alias)=8820, Anzahl Wege=4, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1.5 bar, Breite=26 mm, Höhe=184 mm, Länge=45 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, Gehä...
Festo
JMFH-5-1/8
ab € 118,41*
pro Stück
 
 Stück
Festo MFH 9982, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 12 → 48V dc, 24 → 240V ac, Magnet/Feder-betätigt (6 Angebote) 
Funktion = 5/2 Anschluss-Gewinde = G1/8 Betätigungsart = Magnet/Feder Serie = MFH Montageart = Durchsteckmontage Magnetspulen-Spannung = 12 → 48V dc, 24 → 240V ac Magnetspulen-Anschluss = Nein Anza...
Festo
MFH-5-1/8
ab € 84,18*
pro Stück
 
 Stück
4/2-Wege-Pneumatikventil (2 Angebote) 
4/2 - G - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P) nach Arbeitsanschlus s 2 (B), Arbeitsanschluss 4 (A) nach Ausgang 3 (R) geöffnet | 3,00 mm | Flansch | PA (Polyamid) | 230,00 V - 230,00 V ...
Bürkert
000000000000134641
ab € 108,31*
pro Stück
 
 Stück
Pneumatisches Ventil G1/8" 5/2 0 ... 10bar (5 Angebote) 
Pneumatisches Ventil, Typ=JH-5-1/8, Alternative (Alias)=8823, Anzahl Wege=4, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=0 bar, Breite=26 mm, Höhe=132 mm, Länge=45 mm, Gehäusematerial=Aluminium, ...
Festo
JH-5-1/8
ab € 70,58*
pro Stück
 
 Stück
Bürkert 4-Wege Magnetventil-Verteiler 005287, für Magnetventil 6014 (1 Angebot) 
Zubehörtyp = 4-Wege Verteiler Zur Verwendung mit = Magnetventil 6014 Anschlussplatten für Magnetventile, groß (Typ 1). Ventile aller Reihen auf dieser Verteilerplatte zusammen montierbar Ventile, d...
Bürkert
005287
ab € 42,89*
pro Stück
 
 Stück
EMERSON – AVENTICS 840 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt (3 Angebote) 
Funktion = 4/2 Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch Serie = 840 Montageart = Verteiler Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 4/2 Gehäusematerial = Polyox...
EMERSON – AVENTICS
5728400420
ab € 60,29*
pro Stück
 
 Stück
800R900954055 4WRA 6 EA30-2X/G24K4/V, Prop-Wegeventil (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Kennlinienform: nein Ansteuerelektronik: extern Kolbensymbol: EA Betätigungsart: direktgesteuert Maximaler Volumenstrom l/min: 26 Sollwerteingang : ohne Hilfsbetätigungsei...
Bosch Rexroth
R900954055
ab € 525,71*
pro Stück
 
 Stück
0820401001 0820401001 (VVAP-4/2DM-PLU) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie AP (2 Angebote) 
0820401001 0820401001 (VVAP-4/2DM-PLU) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie AP
Aventics
0820401001
ab € 90,51*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 4/2-wegeventil
^

Das 4/2 Wegeventil - Wegeventil mit vier Anschlüssen und zwei Schaltstellungen

Die 4/2 Wegeventile steuern doppeltwirkende Zylinder in pneumatischen Systemen an. Die Wegeventile sind in verschiedenen Anschlussvarianten, Betätigungsmöglichkeiten und Bauformen erhältlich.

Das 4/2 Wegeventile in der Übersicht

Die 4/2 Wegeventile sind Elemente im pneumatischen System. Sie nehmen Einfluss auf die Richtung der Druckluft, unterbrechen den Durchfluss oder geben ihn frei. Diese Wegeventile bieten die beiden Schaltstellungen: gesperrt oder offen. Sie verfügen über insgesamt vier Anschlüsse für Druckluft und die Ansteuerung. Jedes 4/2 Wegeventil bietet einen Eingang für die Druckluft, zwei Arbeitsanschlüsse und eine Entlüftung. Die Arbeitsanschlüsse sind der Auslass für die Druckluft. Das 4/2 Wegeventil ersetzt eine Kombination aus zwei 3/2 Wegeventile, die jeweils eine offene und eine abgesperrte Ruhestellung einnehmen. Es entspricht in seiner Arbeitsweise dem 5/2 Wegeventil, das jedoch über zwei Entlüftungen verfügt. Das 4/2 Wegeventil besitzt zwei Ventilstößel oder einen Steuerkolben mit Flachschieber. Beide Varianten verschließen und öffnen die Anschlüsse entsprechend der eingehenden Betätigung. Sie werden regelhaft für die Ansteuerung der doppeltwirkenden pneumatischen Zylinder eingesetzt. Diese Verbraucher werden auch häufig über ein 5/2 Wegeventil angesteuert. Der Zylinder vor Ort und die gewünschte Ansteuerung entscheiden über die Wahl eines 4/2 oder 5/2 Wegeventils.

Filtermöglichkeiten für Wegeventile

Die Filter unterstützen bei der Wahl des optimalen 4/2 Wegeventils für den Einsatz vor Ort. Sie umfassen die
  • Betätigungsart des Ventils, seine Anschlüsse, den Nenndruck, die Bauform und den Gehäusewerkstoff.
Die 4/2 Wegeventile können per Hand oder Fuß betätigt werden. Meist lassen sich diese Ventile elektromagnetisch bedienen. Ein Elektromagnet bewegt den oder die Sperrkörper im Ventilinneren. Einige 4/2 Wegeventile sind pneumatisch betätigt. Mit einer Vorsteuerung kann ein höherer Kraftaufwand bewältigt werden. Das ankommende Betätigungssignal aktiviert eine weitere Einheit, die es verstärkt und gleichermaßen Energie einspart. Die Anschlüsse des 4/2 Wegeventils sollten mit den Leitungsanschlüssen in das Ventil und auf den Weg zum Zylinder übereinstimmen. Die Verbindung kann über einen Flansch oder ein Gewinde erfolgen. Der Nenndruck des Systems sollte bei der Auswahl des Wegeventils beachtet werden. Bauform und Gehäusewerkstoff beeinflussen die Einsatzmöglichkeiten und die Beständigkeit gegen Einflüsse aus der Umgebung und der Druckluftqualität.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.