| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-81142 Herst.-Nr.: 81142 EAN/GTIN: 3303430811428 |
| |
|
| | |
| Anbausteckdosen mit 1 x RJ 45, 65x85mm, IP65 Weitere Informationen: | | Aufputz: | ja | Unterputz: | nein | Kanaleinbau: | nein | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | nein | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 1 | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Anschlussart: | Schraube | Buchsen geschirmt: | nein | Gehäuse geschirmt: | nein | Separater Erdungsanschluss: | nein | Mit Textfeld: | ja | Designfähig: | nein | Separate Kabelzugentlastung: | nein | Auslassrichtung: | gerade | Mit Staubschutz: | ja | Abschlusswiderstand: | nein | Schutzart (IP): | IP65 | Mechanische Kodierung: | nein | Farbkodierung: | nein | Zusammenstellung: | Basiselement mit Gehäuse-Oberteil | Gerätebreite: | 65 mm | Gerätehöhe: | 85 mm | Gerätetiefe: | 45,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider datendose, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Cat. 3-Anschlussdose, Cat. 5-Anschlussdose, Cat. 5E-Anschlussdose, Cat. 6A-Anschlussdose, Cat. 6-Anschlussdose, Cat. 7A-Anschlussdose, Cat. 7-Anschlussdose, Categorie 3-Anschlussdose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Daten... |
| | |
| |