| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-2608587521 Herst.-Nr.: 2608587521 EAN/GTIN: 3165140638838 |
| |
|
| | |
| Die 1/4" Sechskantschaft-Verlängerung für Self Cut Speed Flachfräsbohrer sorgt für eine höhere Reichweite beim Bohren. Sie bietet zwei unterschiedliche Verlängerungen von 152 mm und 305 mm. Diese Verlängerung ist ideal für alle Anwendungen mit Flachfräsbohrern geeignet, wo eine zusätzliche Länge notwendig ist. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | true | Länge mm: | 305 | Vorteil HL (kurz): | Höhere Reichweite beim Bohren | Leistungsbeschreibung: | Höhere Reichweite beim Bohren | (Version) Key RTB: | Zwei unterschiedliche Verlängerungen von 152 mm und 305 mm | Spezifisches RTB1: | Ideal für alle Anwendungen mit Flachfräsbohrern geeignet, wo zusätzliche Länge notwendig ist | Produkttext, ZB grau: | Schnellwechsel-Verlängerung 1/4"-Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed | SOL Date: | 01.03.2012 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,195 kg | Nettogewicht: | 0,195 kg | Volumen: | 0,507 dm3 | Abmessung Länge: | 390 mm | Abmessung Breite: | 65 mm | Abmessung Höhe: | 20 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | TW | Rabattgruppe: | 14 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |