| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-2608595422 Herst.-Nr.: 2 608 595 422 EAN/GTIN: 3165140346450 |
| |
|
| | |
| Die 1/4-Zoll Sechskantschaft-Verlängerung für Self Cut Speed Flachfräsbohrer sorgt für eine höhere Reichweite beim Bohren. Sie bietet zwei unterschiedliche Verlängerungen von 152 mm und 305 mm. Diese Verlängerung ist ideal für alle Anwendungen mit Flachfräsbohrern geeignet, wo eine zusätzliche Länge notwendig ist. Weitere Informationen: | | Länge: | 260 mm | Schutzisoliert 1000 V: | false | Anschlussmaß: | 1/4 Zoll | 6.35 mm | VDE-geprüft: | false | Länge mm: | 152 | Vorteil HL (kurz): | Höhere Reichweite beim Bohren | Leistungsbeschreibung: | Höhere Reichweite beim Bohren | (Version) Key RTB: | Zwei unterschiedliche Verlängerungen von 152 mm und 305 mm | Spezifisches RTB1: | Ideal für alle Anwendungen mit Flachfräsbohrern geeignet, wo zusätzliche Länge notwendig ist | Produkttext, ZB grau: | Verlängerung 1/4" (6.35 mm) Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed | SOL Date: | 29.04.2004 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,085 kg | Nettogewicht: | 0,085 kg | Volumen: | 0,182 dm3 | Abmessung Länge: | 220 mm | Abmessung Breite: | 55 mm | Abmessung Höhe: | 15 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Rabattgruppe: | 14 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |