Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > 3/2 Wegeventil

  3/2-wegeventil  (9.000 Angebote unter 27.616.584 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „3/2-wegeventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"3/2 Wegeventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (1 Angebot) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 13,00 mm (1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/2 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ...
Bürkert
000000000000221603
ab € 90,41*
pro Stück
 
 Stück
0820019978 0820019978 (DO22-3/2NC-G018-NO_COIL) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie (1 Angebot) 
0820019978 0820019978 (DO22-3/2NC-G018-NO_COIL) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO22
Aventics
0820019978
ab € 43,83*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wege-Magnetventil geführte Entlüftung, NC, Schl.6 (8 Angebote) 
3/2-Wege-Magnetventil »lineonline«, geführte Entlüftung, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-7 barTrotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch v...
Riegler
482-6
ab € 38,98*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil elektropn., monostabil, NC, G 1/4, 24VDC, 850l/min (7 Angebote) 
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NC, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 850l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
Riegler
517.1203
ab € 35,76*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil elektropneum., monost., NO, G 1/4, 24VDC, 850l/min (7 Angebote) 
3/2-Wegeventil, elektropneum., »3V«, monostabil, NO, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 850l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
Riegler
517.1003
ab € 35,55*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, Schlauch-Außen-Ø 6 (7 Angebote) 
3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die...
Riegler
233.006
ab € 3,47*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NC, 24 V DC (8 Angebote) 
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu
Riegler
517.112
ab € 44,92*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Anschluss G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70 °C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, DN 7, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung...
Riegler
551.22
ab € 30,71*
pro Stück
 
 Stück
2636047024002400 Wegeventil Monostabil (3 Angebote) 
2636047024002400 Wegeventil Monostabil 3/2-, 5/2-Wege indirekt elektromagnetisch betätigtes Kolbenschieberventil Serie 26360, 80207 Für einfach- und doppeltwirkende Stellantriebe Handhilfsbetätigun...
IMI Norgren
2636047024002400
ab € 218,40*
pro Stück
 
 Stück
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, G 1/4, 230 V, 50Hz (8 Angebote) 
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20°C bis 50°C, Arbeitsdruck 2,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...
Riegler
552.21
ab € 38,57*
pro Stück
 
 Stück
VHP-3/3-2 Handventil, 3/3 Wege (3 Angebote) 
VHP-3/3-2 Handventil, 3/3 Wege 3/3-Wegeventil mit „offener“ Mittelstellung (druckloser Umlauf), zur Steuerung von einfachwirkenden Zylindern, große Bauform, Standardventil für größere Motorpumpen
Columbus McKinnon
N14100720
ab € 664,88*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Mini-Magnetventil direktgesteuert NC, 12 VDC, f.Gerätestecker (8 Angebote) 
3/2-Wege-Mini-Magnetventil direktgesteuert, NW 1,5 mm, NC, 12 VDC, für Gerätestecker, Druck 0 - 7 bar, Temp. -5 °C bis 45 °CDirekt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventile speziell für pneumatische Anwend...
Riegler
MV 1052.3
ab € 14,99*
pro Stück
 
 Stück
Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 24 V AC, BG 3, G 1/2 (8 Angebote) 
Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 24 V AC, 50 Hz / 12 V DC, BG 3, G 1/2, Eingangsdr. 2-10 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrische...
Riegler
S 33-1
ab € 80,50*
pro Stück
 
 Stück
0821300922 0821300922 (NL2-SOV-G014-SOE-024-DS) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, elekt (2 Angebote) 
0821300922 0821300922 (NL2-SOV-G014-SOE-024-DS) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie NL2-SOV
Aventics
0821300922
ab € 91,22*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (5 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ...
Bürkert
000000000000221637
ab € 104,07*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   600   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 3/2-wegeventil
^

3/2 Wegeventile - Wegeventile mit drei Anschlüssen und zwei Schaltstellungen

Das 3/2 Wegeventil ist ein Steuerungselement in pneumatischen Anlagen. Das Wegeventil gibt Signale an einfachwirkende Zylinder oder sperrt Teilbereiche des Systems ab. Das 3/2 Wegeventil ist in vielen Anschlussgrößen und Betätigungsarten erhältlich.

Die 3/2 Wegeventile im Überblick

Das 3/2 Wegeventil ist ein pneumatisches Bauteil als Bestandteil von Industriearmaturen, das den Weg der Druckluft
  • öffnet, absperrt oder umlenkt.
Es unterscheidet sich von anderen Wegeventilen durch die Anzahl seiner Anschlüsse in Kombination mit den Schaltstellungen. Das 3/2 Wegeventil stellt drei Anschlüsse bereit, die zwei Schaltstellungen unterstützen. Es ist mit einem 2/2 Wegeventil vergleichbar, das um einen Anschluss ergänzt wird. Dieser dritte Bereich dient der Entlüftung des Ventils, eines Leitungsabschnittes oder des pneumatischen Systems. Üblicherweise ist der dritte Anschluss ein Entlüftungsweg für das Signal und setzt es hierbei zurück. In der Ruhestellung öffnet das Wegeventil den Signalweg oder sperrt ihn ab. Mit der Betätigung erfolgt das Umschalten in die jeweils entgegengesetzte Schaltstellung.

Auswahltipps für 3/2 Wegeventile

Das 3/2 Wegeventil wird regelhaft zur Ansteuerung von einfachwirkenden Zylindern verwendet. In der einfachsten Bauform als manuelles Ventil ist es ein Handschiebeventil mit einer Griffhülse. Wird dieses Bauteil verschoben, entlüftet oder füllt es pneumatische Anlagen. Die 3/2 Wegeventile können
  • per Hand oder Fuß, mechanisch, elektronisch oder per Druckluft bedient werden.
Der Einsatz vor Ort bestimmt über die optimale Betätigungsart. Die eingesetzten Druckluftleitungen oder Schläuche fordern eine definierte Größe der Anschlüsse. Die 3/2 Wegeventile sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Sie können über ihre Flansche oder Gewinde mit den vorhandenen Leitungen verbunden werden. Die Auswahl des Werkstoffes richtet sich nach den Umgebungsbedingungen, der Druckluftqualität und den erforderlichen Beständigkeiten. Die Wegeventile sind aus Edelstahl, Messing, PA, PFA oder einem Mix dieser Materialien gefertigt. Entscheidend für die Auswahl des 3/2 Wegeventils ist der Nenndruck. Die Bauteile sind mit einem Nenndruck von einem Bar bis hin zu 250 bar erhältlich.

Alternative Wegeventile für die pneumatische Anwendung

Die Wegeventile sind mit zwei bis fünf Anschlüssen sowie zwei bis drei Schaltstellungen erhältlich. Sie lassen sich anhand ihrer vorangestellten Zahlen diesen Eigenschaften zuordnen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.