Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > 3/2 Wegeventil

  3/2 Wegeventil bei Mercateo online kaufen (15.109 Angebote unter 21.305.117 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „3/2 Wegeventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"3/2 Wegeventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Riegler 485.038-8 3/2-Wege-Elektromagnetventil (7 Angebote) 
Riegler 485.038-8 3/2-Wege-Elektromagnetventil Riegler 485.038-8 3/2-Wege-Elektromagnetventil Magnetventil, Entlüft. schallgedämpft, Schlauch-Gewinde, NO
Riegler
106860
ab € 40,95*
pro Stück
 
 Stück
Bürkert 163580 6012 Direktgesteuertes Ventil 24 V/DC Gehäusematerial Messing Dichtungsmaterial FKM 1 St. (1 Angebot) 
3/2-Wege-Mini-Magnetventil, direktwirkend Kleine Bauform Direktwirkend FKM Dichtung als Standard Aufsteckspule kann 4 x 90 ° gedreht werden Schnellschaltend Für technisches Vakuum geeignet Das Magn...
Bürkert
163580
ab € 55,75*
pro Stück
 
 Stück
X3347802 5/3-Wegeventil COE G1/8 Hebel federzentriert (4 Angebote) 
IN-LINE VENTIL Super X Betätigung: mechanisch, manuell 3/2, 5/2 und 5/3, G 1/8, G 1/4 Große Vielfalt an Betätigungsarten Für beliebige Durchflussrichtung und Anwendungen mit Doppelversorgung Hoher ...
IMI Norgren
X3347802
ab € 80,15*
pro Stück
 
 Stück
Mini-Magnetventile 15 mm (7 Angebote) 
Direkt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventile speziell für pneumatische Anwendungen. / Diese Ventile sind in Flanschausführung und für die Montage auf Einzel- oder Reihengrundplatten konzipiert. Sie bes...
Riegler
MV 1061.2
ab € 16,69*
pro Stück
 
 Stück
VHP-3/3-1 CC 3/3-Wege Handventil (2 Angebote) 
3/3-Wegeventil mit „geschlossener“ Mittelstellung zur Steuerung von einfachwirkenden Zylindern, nur bei Parallelschaltung von mehreren Zylindern!
Columbus McKinnon
N14100719
ab € 391,07*
pro Stück
 
 Stück
5634010100 5634010100 (CD04-3/2NC-SR-R-G018-G018-S) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, S (2 Angebote) 
5634010100 5634010100 (CD04-3/2NC-SR-R-G018-G018-S) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie CD04
Aventics
5634010100
ab € 82,15*
pro Stück
 
 Stück
Bürkert 131422 6519 Namur Servogesteuertes Ventil 24 V/AC Gehäusematerial Polyamid Dichtungsmaterial NBR, PUR 1 (1 Angebot) 
3/2, 5/2-Wege-Magnetventil für Pneumatik mit Namurflansch Großer Durchfluss Zuverlässig schaltend auch bei voller Drosselbarkeit Geringe elektrische Leistungsaufnahme Kunststoffausführung Serienmäß...
Bürkert
131422
ab € 91,18*
pro Stück
 
 Stück
SMC SY313-5MOU-C6-Q Magnetventil (1 Angebot) 
SMC SY313-5MOU-C6-Q Magnetventil SMC SY313-5MOU-C6-Q Magnetventil Magnetventil 3/2-Wege
SMC
SY313-5MOU-C6-Q
ab € 57,22*
pro Stück
 
 Stück
VHP-3/3-1 Handventil, 3/3 Wege (2 Angebote) 
3/3-Wegeventil mit „offener“ Mittelstellung (druckloser Umlauf), zur Steuerung von infachwirkenden Zylindern, Standardventil für kleinere Motorpumpen
Columbus McKinnon
N14100718
ab € 390,86*
pro Stück
 
 Stück
SF4601IPSC-D4 3/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Federrückstellung (NC), 24 V= (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (be...
YPC
SF4601 IPSC-D4
ab € 50,72*
pro Stück
 
 Stück
Riegler 513.100 Fussventil (7 Angebote) 
Riegler 513.100 Fussventil Riegler 513.100 Fussventil Fußventil (monostabil, nicht rastend, ohne Fußschutz), Anschluss M5
Riegler
106662
ab € 20,63*
pro Stück
 
 Stück
SMC VDW250-4G-2-01F-H-F-Q Elektromagnetventil (1 Angebot) 
SMC VDW250-4G-2-01F-H-F-Q Elektromagnetventil SMC VDW250-4G-2-01F-H-F-Q Elektromagnetventil Kompaktes, direkt betätigtes 3/2-Wege-Elektromagnetventil für Wasser und Luft Serie VDW200
SMC
VDW250-4G-2-01F-H-F-Q
ab € 42,23*
pro Stück
 
 Stück
VHP-3/3-2 Handventil, 3/3 Wege (2 Angebote) 
3/3-Wegeventil mit „offener“ Mittelstellung (druckloser Umlauf), zur Steuerung von einfachwirkenden Zylindern, große Bauform, Standardventil für größere Motorpumpen
Columbus McKinnon
N14100720
ab € 513,69*
pro Stück
 
 Stück
5772080220 5772080220 (CD07-3/2NC-SR-024DC-E-G014) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Se (2 Angebote) 
5772080220 5772080220 (CD07-3/2NC-SR-024DC-E-G014) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie CD07
Aventics
5772080220
ab € 101,17*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil »FUTURA«, elektr. betätigt, 24 V DC, BG 1, G 1/4 (6 Angebote) 
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V DC, 2,5 Watt, BG 1, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C
k.A.
ab € 58,79*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1008   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 3/2 Wegeventil
^

3/2 Wegeventile - Wegeventile mit drei Anschlüssen und zwei Schaltstellungen

Das 3/2 Wegeventil ist ein Steuerungselement in pneumatischen Anlagen. Das Wegeventil gibt Signale an einfachwirkende Zylinder oder sperrt Teilbereiche des Systems ab. Das 3/2 Wegeventil ist in vielen Anschlussgrößen und Betätigungsarten erhältlich.

Die 3/2 Wegeventile im Überblick

Das 3/2 Wegeventil ist ein pneumatisches Bauteil als Bestandteil von Industriearmaturen, das den Weg der Druckluft
  • öffnet, absperrt oder umlenkt.
Es unterscheidet sich von anderen Wegeventilen durch die Anzahl seiner Anschlüsse in Kombination mit den Schaltstellungen. Das 3/2 Wegeventil stellt drei Anschlüsse bereit, die zwei Schaltstellungen unterstützen. Es ist mit einem 2/2 Wegeventil vergleichbar, das um einen Anschluss ergänzt wird. Dieser dritte Bereich dient der Entlüftung des Ventils, eines Leitungsabschnittes oder des pneumatischen Systems. Üblicherweise ist der dritte Anschluss ein Entlüftungsweg für das Signal und setzt es hierbei zurück. In der Ruhestellung öffnet das Wegeventil den Signalweg oder sperrt ihn ab. Mit der Betätigung erfolgt das Umschalten in die jeweils entgegengesetzte Schaltstellung.

Auswahltipps für 3/2 Wegeventile

Das 3/2 Wegeventil wird regelhaft zur Ansteuerung von einfachwirkenden Zylindern verwendet. In der einfachsten Bauform als manuelles Ventil ist es ein Handschiebeventil mit einer Griffhülse. Wird dieses Bauteil verschoben, entlüftet oder füllt es pneumatische Anlagen. Die 3/2 Wegeventile können
  • per Hand oder Fuß, mechanisch, elektronisch oder per Druckluft bedient werden.
Der Einsatz vor Ort bestimmt über die optimale Betätigungsart. Die eingesetzten Druckluftleitungen oder Schläuche fordern eine definierte Größe der Anschlüsse. Die 3/2 Wegeventile sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Sie können über ihre Flansche oder Gewinde mit den vorhandenen Leitungen verbunden werden. Die Auswahl des Werkstoffes richtet sich nach den Umgebungsbedingungen, der Druckluftqualität und den erforderlichen Beständigkeiten. Die Wegeventile sind aus Edelstahl, Messing, PA, PFA oder einem Mix dieser Materialien gefertigt. Entscheidend für die Auswahl des 3/2 Wegeventils ist der Nenndruck. Die Bauteile sind mit einem Nenndruck von einem Bar bis hin zu 250 bar erhältlich.

Alternative Wegeventile für die pneumatische Anwendung

Die Wegeventile sind mit zwei bis fünf Anschlüssen sowie zwei bis drei Schaltstellungen erhältlich. Sie lassen sich anhand ihrer vorangestellten Zahlen diesen Eigenschaften zuordnen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext 3/2 Wegeventil, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.