VOLTCRAFT DSO-2072H Hand-Oszilloskop 70 MHz 2-Kanal 250 MSa/s 8 kpts 8 Bit Handgerät 1 St. DSO-2072H Digital Oszilloskop 3 in 1 3 in 1 - Oszilloskop, Multimeter und Wellenformgenerator 8,89 cm (3.5...
Beschreibung Die METRIX-Oszilloskop der Reihe DOX 2000B sind sehr einfach zu bedienen und in einem platzsparenden Gehäuse geringer Tiefe, das besonders für Labor-Arbeitsplätze entwickelt wurde, unt...
Digital/Analog = Analog Oszilloskop Typ = PC basiert Serie = PicoScope 2000 Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB Vertikalempfindlichkeit min. = 10mV/div Vertikalempfindlichkeit max. = 4...
Beschreibung Die METRIX-Oszilloskope der Serie DOX 2000B sind einfach zu bedienen, kompakt und ihr platzsparendes Gehäuse geringer Tiefe ist optimal geeignet für Laboranwendungen. Die Geräte verfüg...
Vom Embedded-Entwickler über den Servicetechniker bis hin zum Bildungsbereich – der große Funktionsumfang adressiert unterschiedlichste Anwendergruppen. Äußerst moderne und leistungsfähige Technik ...
Beschreibung Das METRIX-Oszilloskop DOX2100B ist sehr einfach zu bedienen und in einem platzsparenden Gehäuse geringer Tiefe, das besonders für Labor-Arbeitsplätze entwickelt wurde, untergebracht. ...
Vom Embedded-Entwickler über den Servicetechniker bis hin zum Bildungsbereich – der große Funktionsumfang adressiert unterschiedlichste Anwendergruppen. Äußerst moderne und leistungsfähige Technik ...
PeakTech 100 MHz/2 CH, 1 GS/s, Digital-Speicheroszilloskop 2-Kanal Digital-Speicheroszilloskop der neuesten Generation für den Ausbildungs- und Profi-Bereich mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und...
PeakTech 20 MHz/2 CH, 100 MS/s, Digital-Speicheroszilloskop 2-Kanal Digital-Speicheroszilloskop der neuesten Generation für den Ausbildungs- und Profi-Bereich mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay un...
Stärken Funktioniert als Oszilloskop, Multimeter, Analysator, Recorder und zeigt die gespeicherten Daten direkt auf dem Bildschirm an. Sicherheit: echt gegeneinander und gegen Erde isolierte Kanäle...