Diese hochwertige Steckdosenleiste von Intellinet lässt sich horizontal in 19“-Netzwerkschränken montieren. Die C19-Kaltgerätesteckdosen bieten universelle, auch international einsetzbare Stromvers...
PDU Basic ALU 1HE VM 18x IEC C13 Steckdosen verriegelbar aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen Länge ca. 821 mm 3,0m H05VV-F5G2,5mm² mit CEE Stecker 16A 5-pol rot inkl. Verriegelungsla...
Steckdosenleiste mit 9 Steckdosen zur horizontalen Rackmontage - Steckerleiste für bis zu neun Netzwerkgeräte Vervielfachen Sie einen einzelnen Stromanschluss für Netzwerk, Telekommunikation, Secur...
Diese hochwertige Steckdosenleiste von Intellinet lässt sich vertikal an Netzwerkschränken montieren. Die C13- und C19-Kaltgerätesteckdosen bieten universelle, auch international einsetzbare Stromv...
Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90°-Schritten) drehbar - Montage horizontal und vertikal möglich - Einbauhöhe 1 HE - Steckdosenleisten mit Steckereinsätzen Schweizer-Ausfü...
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden.
20-fach metered PDU mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten für TCP/IP-Netzwerke Der Expert PDU Energy 8311-13 ermöglicht die Stomverteilung sowie Messung von Energie, Strom und Spannung üb...
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden.