Bedienung - Platzsparende 1U-Ausführung zur vorder- oder rückseitigen Rack-Montage - 4 RJ-45-Energiesensorports zur Überwachung von bis zu vier Energy-PDU-Stromwerten (0 A bis 32 A pro Port) - 4 RJ...
Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze Anschlussleitung: 2.0 m schwarz, H05VV-F 3 x 1,50 mm², 250 V AC / 16 A mit Schukowinkelstecker Beiligende Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden. Der Wieland-Anschluss ermöglic...
Steckdosenleiste 19" RACK, 1HE Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem Multistecker mit Aluminiumgehäuse für den universellen Einbau in 19 Zoll Netzwerkschränke. Die 2 Meter lange ...
Steckdosenleiste 19" RACK, 1HE Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserer Steckdosenleiste für universellen Einbau in 19 Zoll Netzwerkschränke. Die 3 Meter lange Kunststoffmantelleitu...
APC-APC Rack PDU, Basic, Zero U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Inklusive: Installationsanleitung, Kit für die Montage ohne Werkzeug Merkmale: Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich: Zur Mon...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil mit Schalter und Überspannungsschutz , 12-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker Sichere und professionelle Stromversorgung im Netzwerk...
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit Schuko-Steckdosen integriert werden.
Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen zur horizontalen Rackmontage - Steckerleiste für bis zu sechs Netzwerkgeräte Vervielfachen Sie einen einzelnen Stromanschluss für Netzwerk, Telekommunikation, Secu...
Die PDU (Power Distribution Unit) ST-1021 ist eine Auftisch-Gerät für zwei schaltbare Steckdosen, welche sich per Webinterface oder SNMP bedienen lässt. So können alle 8 Ausgänge einzeln per Fernzu...
19" USV-Kaltgeräteadapter/Steckdosenleiste Zum Anschluß von Verbrauchern mit Schutzkontaktsteckern bzw. Kaltgerätesteckern an die USV, beispielsweise zur Versorgung von Steckernetzteilen, Telefonan...
Eigenschaften - Platzsparendes Design für 0U-Rackmontage - Ausgangsseitige Steckdosen nach IEC oder NEMA - Überwachung der Stromversorgung in Echtzeit Lieferumfang - 1x PE1216 Energy-PDU - 1x Netzk...