DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 12 x C19
Geschaltete 208/230-V-Stromverteilungseinheit/PDU mit integrierter Web-/Netzwerkschnittstelle (12 A bei 208 V und 10 A bei 230 V) C14-Leistungseingang zur Aufnahme einer breiten Vielfalt weltweit e...
ALU 1HE Steckdosenleiste aufgeteilt auf 3 Phasen: Insgesamt 6xSchutzkontaktsteckdosen 36xC13 0° Kaltgerätedosen, 6xC19 90° Kaltgerätedosen Von links nach rechts: 2xSchutzkontaktsteckdosen 12xC13 0°...
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1740x70 mm, IEC 60 320: 24 x C 13 + 6 x C 19
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1895x70 mm, IEC 60 320: 24 x CEE 7/3 (Schuko)
Der ATS/PDU mit Netzumschaltautomatik von Tripp Lite bietet eine redundante Stromversorgungsoption für Netzwerkgeräte mit einem Kabel. Zwei Eingangskabel unterstützen den separaten Anschluss an PRI...
Lokal gemessene 32 A 230 V Einzelphasen-Stromverteilungseinheit/PDU Ein Satz von zwei beleuchteten Stromzählern melden den Stromverbrauch in Ampere für jede Ausgangslastbank separat Angeschlossener...
Die PDU/Stromverteilungseinheit von Tripp Lite bietet eine fortschrittliche Netzwerksteuerung und -überwachung mit der Möglichkeit, den Strom für jede einzelne Steckdose ein- und auszuschalten, zu ...