PDU Basic ALU 1HE VM 18x IEC C13 Steckdosen verriegelbar, 3xIEC C19 Steckdosen verriegelbar, aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen Länge ca.821 mm 3,0m H05VV-F5G2,5mm² mit CEE Stecker ...
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BHT: 450x44x144 mm, IEC 60320: 6 x C13
Lokal gemessene 11,5 kW Stromverteilungseinheit (PDU) Roter 380-415 V IEC-309 16/20 A 3-Phasen-Eingangsanschluss (3P+N+E) 208- bis 240-V-Ausgang mit 36 C13- und 9 C19 einphasigen Ausgangsbuchsen Un...
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BHT: 450x440x144 mm, CEE 7/3: 4 x Schuko
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1095x70 mm, CEE 7/3: 10 x Schuko
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 18 x C13, 12 x C19
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 18 x C13 + 3 x C19
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 6 x C19
Lokal gemessene 3,7 kW 16 A 208/230 V Einzelphasen-Stromverteilungseinheit/PDU Eingebautes 2-stelliges visuelles Messgerät meldet kontinuierlich den PDU-Lastpegel in Ampere C20-Eingang mit IEC-309 ...
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1895x70 mm, IEC 60 320: 36 x C13, 6 x C19
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 42 x C13