Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden. Der Wieland-Anschluss ermöglic...
19" Steckdosenleiste von Good Connections® mit neun Schutzkontakt-Anschlüssen zum Einbau in 19" Netzwerk-, Server- oder Wandschränke. Berührungsschutz Kinder haben im Bereich eines Server- oder Net...
APC Rack Pdu, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 AP7921B Features Rack PDU, geschaltet, 1 U, 16 A, 208 / 230 V, (8)C13 Rack-PDU mit Schalter bieten neben einer erweiterten Lastüberwachung auch Fun...
Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich vertikal in 19“ Schränken und Wandverteilern montieren. Merkmale: Anzahl Steckdosen: 12 Stromeingang: linksseitig Str...
PDU Sensor S-1 Der PDU Sensor S-1 ist ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeits- messgerät zum Anschluss an PDU Einheiten aus unserem Sortiment (PDU SM-1688 und PDU-Control C-81).
8-FACH PDU-Steckdosenleiste mit Schalter, Überlastschutz, Kabel 2.15 m, 3G1.5Mit dieser hochwertigen PDU-Steckdosenleiste haben Sie die Möglichkeit, bis zu acht Verbraucher gleichzeitig anzuschließ...
Die Premium-Line 8er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3m Kabel eignet sich dank 19"-Format bestens für den Einbau in Netzwerk- oder Serverschränke. Die Steckdosenleiste verfügt über 8 Schutzkontakt-St...
LogiLink's Steckdosenleiste eignet sich ideal für die Stromversorgung in 19" Server- und Netzwerkschränken. Es stehen verschiedene Typen zur Auszwahl; mit oder ohne Schalter, mit Überspannungsschut...
Steckdosenleiste 19" RACK, 1HE Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem Multistecker mit Aluminiumgehäuse für den universellen Einbau in 19 Zoll Netzwerkschränke. Die 2 Meter lange ...