Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Zuleitung, IEC C20 Stecker Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich Produktvorteile: Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- u...
Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 0U Mitglieder mit 24 Ausgängen erweitert, die in IEC oder NEMA Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, a...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 12-fach, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich Produktvorteile: Perfekte Stromverteilung für ...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 9-fach, IEC C14 Eingang Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich Produktvorteile: Perfekte Stromverteilung für den Anschluss an ein...
Die ATEN Basic Metered PDU-Serie wurde entwickelt, um die Effizienz der Stromverteilung und die Überwachung des Stromstatus in einer IT-Umgebung zu verbessern. Sie besteht aus 1U-Modulen mit 18 Aus...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach CEE 7/5 Steckdosen, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz und Schalter Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich Produktvor...
Die Stromverteilermodule sind ab Werk vormontiert und getestet. Dazu gehören Leistungsschalter, Stromkabel und Anschlusskomponenten sowie Module für die Stromkreisüberwachung. Die automatische Erfa...