Die Basis-PDU der Serie PE0112 enthält 12 Wechselstromanschlüsse und ist in IEC- oder NEMA-Steckdosenkonfigurationen erhältlich. Die Basis-PDU der Serie PE0112 verfügt über ein platzsparendes 1 HE-...
19 Zoll-Schaltschrank-Steckdosenleisten Typ Apra 59-14. Auch einsetzbar als Datenschutzdosenleisten, platzsparende Länge 440 mm. 2,0 m Kabel, stabiles lichtgraues Aluminiumgehäuse, für 230 V-Betrie...
HP Remote Monitored Power Distribution Units (PDU) ermöglichen Stromversorgungsüberwachung auf Rack-Ebene über das Netzwerk. Durch ihre Abrechnungsgenauigkeit sind diese PDUs eine hervorragende Wah...
APC Cable Trough, Open Bottom, Pdu 750mm AR8570 Features Kabelwanne, offener Boden, PDU, 750 mm Kabelwannensystem zur Führung von Stromverteilungskabeln vom oberen Teil einer InfraStruXure PDU hin ...
Der Vertiv Geist Rack-Transferschalter VA4U2100 ist eine vielseitige Rack-Stromverteilungseinheit (Rack-PDU) mit Transferschalter. Es handelt sich dabei um eine einphasige, auf Geräteebene überwach...
PDU-Steckdosenleiste mit USB-Ladegerät, Typ=RND 465-00214, Anzahl der Ausgänge=6, Breite=44.4 mm, Höhe=44.45 mm, Kabellänge=3 m, Länge=433 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom=10 A, Befestigungsmethod...
LogiLink's 230V Steckdosenleiste eignet sich ideal für die Stromversorgung in 19" Server- und Netzwerkschränken. Es stehen verschiedene Typen zur Auszwahl; mit oder ohne Schalter, mit Überspannungs...