| Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste: | | | | | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 93% |
|
|
LOROWERK K.H.Vahlbrauk 17137.125A |
ab € 224,74* pro Stück |
| 93% |
|
|
|
ab € 23,01* pro Stück |
| 93% |
|
MOSFET, N-Kanal, 650V, 102A, TO-264P (3 Angebote) MOSFET, Typ=IXTK102N65X2, Abfallzeit=11 ns, Anstiegzeit=28 ns, Ausschaltverzögerung=67 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=650 V, Einsc... |
|
ab € 12,19* pro Stück |
| 93% |
|
|
|
ab € 14,14* pro Stück |
| 93% |
|
Leistungsschalter 125A 3-polig (4 Angebote) Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S..CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modul... |
|
ab € 532,61* pro Stück |
| 93% |
|
Hochstromklemme (11 Angebote) Geprüft für Bahnanwendungen. Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung. Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper. |
|
ab € 11,704* pro Stück |
| 93% |
|
Feinsicherung T 125mA 5x20mm 60312 (5 Angebote) Ausführung Glassicherung, Größe 5x20 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 0,125A, Bemessungsspannung 250V, Auslösecharakteristik träge (T), |
Scharnberger + Hasenbein 60312 |
ab € 0,28* pro Stück |
| 93% |
|
|
|
ab € 144,92* pro Stück |
| 93% |
|
|
|
ab € 2.316,25* pro 3 Stück |
| 93% |
|
|
|
ab € 688,60* pro Stück |
| 93% |
|
MOSFET, N-Kanal, 650V, 120A, TO-264 (3 Angebote) MOSFET, Typ=IXFK120N65X2, Abfallzeit=12 ns, Anstiegzeit=26 ns, Ausschaltverzögerung=82 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=650 V, Einsc... |
|
ab € 15,50* pro Stück |
| 93% |
|
SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,10 kW, IP20 / UL open type, FSA (8 Angebote) SINAMICS V90, Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC - 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 - Eingangss 1,2 A 0-330 Hz Motor: 0,1 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 45x170x170 (BxHxT) S... |
|
ab € 259,77* pro Stück |
| 93% |
|
Leistungsschalter 125A 3-polig (9 Angebote) Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz(Icu): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(In = Iu): 125 A, Einbautechnik: Festeinba... |
|
ab € 574,44* pro Stück |
| 93% |
|
Feinsicherung T 125mA 5x25mm 61105 (6 Angebote) Ausführung Glassicherung, Größe 5x25 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 0,125A, Bemessungsspannung 250V, Auslösecharakteristik träge (T), |
Scharnberger + Hasenbein 61105 |
ab € 1,00* pro Stück |
| 93% |
|
|
|
ab € 2.490,62* pro 3 Stück |
| |
|
| | | |