Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUR 1241.6634.1131000(RED), Drucktaste 22 antivandal 1241.6634.1131000


(Weitergeleitet von Suche „1241.6634.1131000“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0373692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13507468
EAN/GTIN:
     k.A.
Drucktaster, vandalensicher, Typ=1241.6634.1131000, Betatigungskraft=4.5 N, Grosse Ausschnitt (Durchmesser)=22.1 mm, Lange=33.4 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Ring, Art des Betatigers=Drucktaster, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Rot, Farbe des Schalters=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP67, Grosse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=10 A, Serien=MSM 22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.