Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 1000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


(Weitergeleitet von Suche „1000/b/rpd“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 1000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 1000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69726328
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703200
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Typ 1000 ist die kleinste Größe für die es auch einen Einsatz mit einer variablen Facheinteilung mittels Klett (RPD) gibt. Der Koffer bietet z.B. Platz für eine Kamera mit Objektiv oder eine Systemkamera.
  • hergestellt aus Polypropylen (PP)
  • nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert
  • automatisches Luftdruckausgleichventil
  • stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
  • temperaturstabil von -30°C bis +80°C
  • gummierter Griff
  • stapelbar
  • zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 4,5 mm)
  • 30 Jahre Garantie
  • mögliches Zubehör: Tragegurt (Art.Nr. CS/500), Deckeltasche (Art.Nr. LP/1000), Netztasche (Art.Nr. MB/1000) und Einbaurahmen (Art.Nr. PF/1000) erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
4.1 l
Breite
270 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
700 g
Innere Breite
250 mm
Innere Tiefe
175 mm
Innenhöhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.