Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Matt verchromt, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Verbindun...
Gedore red Kraftschrauber-Kardangelenk 1/2" Hauptmerkmale: Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift Oberfläche phosphatiert Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174 Inne...
DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille Gelenke verschraubt für Handbetätigung hochglanz verchrom...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Kardangelenk 1/2" • Länge 70 mm • Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt • Mit Innen- und Außenvierkant Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vor...
Ausführung: Zubehör für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C12.5, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Handbetrieb
Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten Mit Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, poliert DIN 3123, ISO 3316 Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 ...
in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille funkenfrei explosio...
1/2" Kardangelenk Kardangelenk ermöglicht das Abwinkeln des Steckschlüssel-Einsatzes Zum Betätigen von Schraubverbindungen auf engem Raum bzw. zum Umgehen von Störkanten Höchstes Qualitätsniveau fü...