Bei den SKINDICHT® O-Ringen metrisch handelt es sich um Dichtringe aus NBR (Perbunan® ). Sie dienen zur Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung oder ähnlichen ...
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unver...
Durch radiale oder axiale Verformung im Dichtungsgehäuse zwischen zwei Komponenten halten O-Ringe die Anpresskraft der Abdichtung aufrecht. SKF fertigt O-Ringe in einer Vielzahl von Größen und Mate...
O-Ring, Typ=1.321.1600.57, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Dicke=1.5 mm, Innendurchmesser=12 mm, Geeignet für=HSK-K, Material=Nitrilkautschuk (NBR), Gewindegrösse=M16
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar ...