Impulstransformator, ITNA-0249-D104, SCHURTER Impulstransformator für THT-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkei...
Impulstransformator, ITRA-0235-D103, SCHURTER Impulstransformator für THT-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkei...
Impulstransformator, ITRA-0249-D104, SCHURTER Impulstransformator für THT-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkei...
Impulstransformator, ITNF-0249-D101, SCHURTER Impulstransformator für THT-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkei...
Impulstransformator, ITRB-0249-D101, SCHURTER Impulstransformator für THT-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkei...
Impulstransformator, ITRA-0239-D502, SCHURTER Impulstransformator für THT-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkei...
Impulstransformator, ITRF-0239-D502, SCHURTER Impulstransformator für THT-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkei...
Impulstransformator, ITRB-0239-D502, SCHURTER Impulstransformator für THT-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkei...
Impulstransformator, ITRF-0235-D101, SCHURTER Impulstransformator für THT-Montage. Features * Hoher Isolationswert (>3,2 kVAC) zwischen den Primär- und Sekundärwicklungen * Hohe Isolationsfestigkei...
SMD-Richtkoppler Typ Neosid SM-T6. Für HF-Technik, Mobilfunk, Satellitentechnik, mit Keramik-Grundplatte, für Reflowlötung (Löttemperatur +260 °C/10 s)
SMD-Übertrager Typ Neosid SM-T4. Breitbandübertrager für HF-Technik (Mobilfunk, Satellitentechnik usw.), mit Keramik-Grundplatte, für Reflow- und Dampfphasenlötung (Löttemperatur +260 °C/10 s) Als ...
SMD-Anpassungsübertrager, SM-LP-5001E, Bourns Features * Subminiatur in SMT * 7,36 mm Sitzhöhe * Verzerrung von nur 0,015 % * Vakuum-gekapselt * UL60950-zertifiziert