Übersicht
"Übertrager" Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 424,07* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 10G Base-T, PoE+, 1:1, 120uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 10G Base-T, PoE+, Typ=TM7008ANL, Anschlüsse=1, Breite=15.2 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=5.7 mm, Induktivität=120 µH, Länge=13.7 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturberei...
ab € 5,82* pro Stück
ab € 3,34* pro Stück
ab € 1,04* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 10G Base-T, PoE+, 1:1, 600mA, 120uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 10G Base-T, PoE+, Typ=TM7008NL, Anschlüsse=1, Breite=15.2 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=5.7 mm, Induktivität=120 µH, Länge=13.7 mm, Nennstrom=600 mA, Temperatur, max.=70 °C...
ab € 5,98* pro Stück
BOURNS SM-LP-5002E AUDIO-ÜBERTRAGER, 600 OHM, SMD (1 Angebot) Frequenz, max.: 4 kHz Transformatoranschlüsse: Lötanschluss Transformatormontage: Oberflächenmontage Sekundärer DC-Widerstand: - Produktpalette: - Anwendungen Transformator: Anpassungsübertrager Fr...
ab € 1,42* pro Stück
Maxim Integrated
MAX9375EUA+
ab € 10,74* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 1:1, 350mA, 350uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, Typ=749013011, Anschlüsse=1, Breite=6.56 mm, Durchgangsverlust=-1.1 dB, Höhe=5.33 mm, Induktivität=350 µH, Länge=12.95 mm, Nennstrom=350 mA, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturb...
Würth Elektronik
749013011
ab € 2,05* pro Stück
MURATA 78601/2JC IMPULSTRANSFORMATOR, 350UH, 1:1 (1 Angebot) Induktivität: 350 µH Produktpalette: 786J Series Isolationsspannung: 1 kV Windungsverhältnis: 1:1 ET-Konstante: 10 Vµs SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) DC-Widerstand: 0.34 ohm RoHS konform: Ja
ab € 1,15* pro Stück
ab € 1,20* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, 1:1, 350uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, Typ=TM5004NL, Anschlüsse=1, Breite=16 mm, Durchgangsverlust=-1 dB, Höhe=6.3 mm, Induktivität=350 µH, Länge=18.2 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich min.=-4...
ab € 8,49* pro Stück
ab € 3,20* pro Stück
ab € 1,04* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, 1:1, 350uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, Typ=TM5008ANLE, Anschlüsse=1, Breite=18.8 mm, Durchgangsverlust=-1 dB, Höhe=5.7 mm, Induktivität=350 µH, Länge=13.6 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich min...
ab € 8,39* pro Stück
MURATA 78601/4JC IMPULSTRANSFORMATOR, 58UH, 1:1 (1 Angebot) Induktivität: 58 µH Produktpalette: 786J Series Isolationsspannung: 1 kV Windungsverhältnis: 1:1 ET-Konstante: 4 Vµs SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) DC-Widerstand: 0.17 ohm RoHS konform: Ja
ab € 1,14* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Übertrager
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.