Übersicht
"Übertrager" Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 2,25* pro Stück
Maxim Integrated
MAX3378EETD+T
ab € 3,30* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 10/100 Base-T, PoE, 1:1, 350uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 10/100 Base-T, PoE, Typ=TM2019ANL, Anschlüsse=1, Breite=9.45 mm, Durchgangsverlust=-1.4 dB, Höhe=5 mm, Induktivität=350 µH, Länge=12.7 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturber...
ab € 6,52* pro Stück
ab € 2,27* pro Stück
ab € 332,71* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 10G Base-T, PoE+, 1:1, 120uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 10G Base-T, PoE+, Typ=TM7008ANL, Anschlüsse=1, Breite=15.2 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=5.7 mm, Induktivität=120 µH, Länge=13.7 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturberei...
ab € 5,80* pro Stück
BOURNS SM-LP-5002E AUDIO-ÜBERTRAGER, 600 OHM, SMD (1 Angebot) Frequenz, max.: 4 kHz Transformatoranschlüsse: Lötanschluss Transformatormontage: Oberflächenmontage Sekundärer DC-Widerstand: - Produktpalette: - Anwendungen Transformator: Anpassungsübertrager Fr...
ab € 1,42* pro Stück
ab € 1,20* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 10G Base-T, PoE+, 1:1, 600mA, 120uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 10G Base-T, PoE+, Typ=TM7008NL, Anschlüsse=1, Breite=15.2 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=5.7 mm, Induktivität=120 µH, Länge=13.7 mm, Nennstrom=600 mA, Temperatur, max.=70 °C...
ab € 5,97* pro Stück
ab € 3,15* pro Stück
Maxim Integrated
MAX9375EUA+
ab € 10,74* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 1:1, 350mA, 350uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, Typ=749013011, Anschlüsse=1, Breite=6.56 mm, Durchgangsverlust=-1.1 dB, Höhe=5.33 mm, Induktivität=350 µH, Länge=12.95 mm, Nennstrom=350 mA, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturb...
Würth Elektronik
749013011
ab € 2,03* pro Stück
ab € 3,41* pro Stück
ab € 1,04* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, 1:1, 350uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, Typ=TM5004NL, Anschlüsse=1, Breite=16 mm, Durchgangsverlust=-1 dB, Höhe=6.3 mm, Induktivität=350 µH, Länge=18.2 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich min.=-4...
ab € 8,52* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Übertrager
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.