Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35/7,5, Ausführung: 230 V AC - IT-System, 3 + 1-Schaltung. Montageart: sonstige, mit Fernmeldekontakt: true, ...
Überspannungsableiter Typ 2, für Photovoltaikanlagen bis 1200 V DC, Y-Schaltung, Varistoren steckbar, Anschlüsse oben, Anforderungen und Prüfungen nach EN 50539-11, Breite 53,8 mm. Montageart: Huts...
Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Überwachung QuickSafe®, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltüberspannungen. Sie werden so nah wie möglich ...
Überspannungsableiter Typ 2, Module austauschbar, mit 3 Varistoren, für 3-phasige TN-C-Netze, Varistor-Defektanzeige durch 'Rot' im Sichtfenster, Breite 53,8 mm
Überspannungsableiter Typ 2, für Photovoltaikanlagen bis 1020 V DC, Y-Schaltung, Varistoren steckbar, Anschlüsse oben, Anforderungen und Prüfungen nach EN 50539-11, Breite 53,8 mm. Montageart: Huts...
Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Überwachung QuickSafe®, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltüberspannungen. Sie werden so nah wie möglich ...
2- bzw. 4-Leiter-Schutz, Für analoge und binäre MSR-Kreise, Geeignet für eigensichere Steuerstromkreise EEx ia IIC, Ableitstrom 10 kA, Einfache Erdung über Sammelschiene, Unterbrechungsfreier Betri...
2-kanalig Direkt auf Feldseite der KF-Module steckbar Analog- oder Binärsignaleingänge Absicherung bis 10 kA Schützt die Klemmen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 der KF-Module Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto...