HYGOSTAR PP-Überschuh SAFE mit CPE-Sohle, weiß/blau Enheitsgröße, zum Überziehen beim Betreten von Reinräumen, wasserdicht, luftdurchlässiges Oberteil, lebensmittelecht, rutschhemmend, stabile reiß...
HYGOSTAR CPE-Überschuh ANTI SLIDE, weiß Stärke: 0,05 mm, Einheitsgröße, Länge: 410 mm, zum Über- ziehen beim Betreten von Reinräumen, festverschweißte TPE- Beschichtung, extrem rutschhemmend, silik...
Franz Mensch Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau CPE wasserdichte Überschuhe aus robustem CPE Hygostar Überschuhe für Hygomat Überschuhe für den Hygomat geeignet. starker Einweg-Überschuh strapaz...
Kat. I · Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · niedrige Ausführung · 36 x 16 cm · antistatisch · Gummizug am KnöchelWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen Spinnvlies
Franz Mensch Überschuhe antirutsch weiß-blau besonders atmungsaktiv und rutschhemmend Überschuhe antirutsch extrem rutschhemmend guter Halt auf glatten Böden besonders atmungsaktiv zusätzlich gummi...
HYGOSTAR CPE-Überschuh ANTI SLIDE LIGHT, weiß Stärke: 0,05 mm, Einheitsgröße, Länge: 410 mm, zum Über- ziehen beim Betreten von Reinräumen, TPE-Beschichtung, rutschhemmend, detektierbar & röntgende...
Franz Mensch Hygostar Überschuhe für Hygomat weiß/ blau PP/CPE hochwertiger Überschuh mit wasserabweisender Unterseite Hygostar Überschuhe für Hygomat Überschuhe für den Hygomat geeignet. lebensmit...
Überschuh, 100 Stück Ausführung: • PSA, Kategorie I • Niedrig • 410 mm lang • 160 mm hoch • Einheitsgröße Material: Polypropylen, CPE-Laufsohle Farbe: weiß-blau
Farbe: weiß, Produkt-Eigenschaften: - rutschfeste Überschuhe aus Gummi/Kautschuk - hochgezogene Ferse - nichtkreidend, keine Streifen auf hellen Böden - getestet nach EN ISO 13287 SRA+SRB=SRC - in ...
HYGOSTAR CPE-Überschuh, Länge: 410 mm, weiß Höhe: 150 mm, wasserabweisend, lebensmittelecht, mit Gummizug, mit gehämmerter Struktur, beinhaltet: 100 Stück (28500) Die Abbildung bezieht sich auf ein...
HYGOSTAR Latex Antirutsch Berufs-Überschuh SRC, 34 - 36 aus Naturlatex, rutschhemmend auf nassen oder öligen Unter- gründen, sterilisierbar, hohe Dehnbarkeit in der Länge, perfekter Sitz über fast ...
HYGOSTAR Latex Antirutsch Berufs-Überschuh SRC, 37 - 40 aus Naturlatex, rutschhemmend auf nassen oder öligen Unter- gründen, sterilisierbar, hohe Dehnbarkeit in der Länge, perfekter Sitz über fast ...
HYGOSTAR Latex Antirutsch Berufs-Überschuh SRC, 41 - 44 aus Naturlatex, rutschhemmend auf nassen oder öligen Unter- gründen, sterilisierbar, hohe Dehnbarkeit in der Länge, perfekter Sitz über fast ...