Holzunterstand Max SKAN HOLZ Holzunterstand Max 1 Freistehend hochwertiges Douglasienholz farblich unbehandelt stabile Konstruktion aus Ständern und Sparren 6 x 6 cm Pfetten 5,5 x 12 cm Dach 20 mm ...
Überdachung SWING im Rundbogen-Design, Breite 2.040 mm, RAL 9002 grauweiß Die Überdachung SWING für Fahrradstellplätze ist korrosionsgeschützt. Mit den optionalen Seitenwänden (Zubehör) haben Sie n...
Holzunterstand Max SKAN HOLZ Holzunterstand Max 1 Freistehend hochwertiges Douglasienholz farblich behandelt in nussbaum stabile Konstruktion aus Ständern und Sparren 6 x 6 cm Pfetten 5,5 x 12 cm D...
Überdachung SWING im Rundbogen-Design, Breite 4.080 mm, RAL 9002 grauweiß Die Überdachung SWING für Fahrradstellplätze ist korrosionsgeschützt. Mit den optionalen Seitenwänden (Zubehör) haben Sie n...
Überdachung, Überdachung dreiseitig, BxT 1500 x 1500 mm, grauweiß. Vielseitig einsetzbar - als Warteraum, Raucherecke oder Unterstand etc. Witterungsbeständig, verzinkt. Besonders platzsparend. Ger...
elegante Lösung, um sich an die neuen Gesetze des öffentlichen Rauchverbotes anzupassen · Konstruktion aus galvanisierten Stahlrohrpfosten 80 x 80 mm auf Bodenplatten, grau beschichtet · Vorder-, S...
Holzunterstand Paul 1, 240x88cm SKAN HOLZ Holzunterstand Paul 1 • Hochwertiges Douglasienholz • farblich unbehandelt • stabile Konstruktion aus Ständern und Sparren 6 x 6 cm • Pfetten 6 x 14 cm • D...
elegante Lösung, um sich an die neuen Gesetze des öffentlichen Rauchverbotes anzupassen · Konstruktion aus galvanisierten Stahlrohrpfosten 80 x 80 mm auf Bodenplatten, grau beschichtet · Vorder-, S...
Überdachungssystem in RAL 5010, BxTxH 2510x2165x2165 mm | UD0271 Überdachungssystem BxTxH 2510 x 2165 x 2165 mm Eingang: Linke Frontseite Wandelemente aus ESG-Sicherheitsglas mit umlaufenden Dachra...
Holzunterstand Paul 1, 240x88cm SKAN HOLZ Holzunterstand Paul 1 • Hochwertiges Douglasienholz • farblich behandelt in nussbaum • stabile Konstruktion aus Ständern und Sparren 6 x 6 cm • Pfetten 6 x...
Überdachungssystem in RAL 5010, BxTxH 2510x2165x1800 mm | UD0267 Überdachungssystem BxTxH 2510 x 2165 x 1800 mm Wandelemente aus ESG-Sicherheitsglas mit umlaufenden Dachrahmen fertig montierte Komp...