Ösenzange mit 100 Ösen Ösenzange und 100 Metallnieten im praktischen Set. Ideal zum Einsatz in Textilbekleidung, Lederwaren, Kartonagen Ösenzange und 100 Metallnieten im praktischen Set. Ideal zum ...
BGS 564 Ösenzange / Knopfzange mit 100 Ösen und 25 Druckknopfsätze Beschreibung: Knopfzange zum Setzen von Ösen und Druckknöpfen beinhaltet 100 Ösen und 25 Druckknopfsätze Ösen: Außendurchmesser Ø8...
Loch- u. Ösenzange Die Loch- und Ösenzange von CONNEX hat 3 Lochpfeifen in den Größen 4,0 - 4,5 - 5,0 mm und 3 Pressvorrichtungen für A, B, und C Ösen. Die Zange dient zum Verarbeiten von Ösen der ...
Unsere regur Ösen 4,2 sind speziell für die regur Öszange EP 30 entwickelt worden. Sie eignen sich für 10 - 20 Blatt Papier mit einer Stärke von 80 g/m². Dank der Vermessingung sind die Ösen besond...
Das Stanzwerkzeug von KwTrio im optischen Chromdesign und einem Ösenumfang von 5 mm, ist in der Lage bis zu 20 Blatt gleichzeitig zu stanzen. Der Papierrand der Öszange ist einstellbar.
kwb 929300 Ösenzange 1 St. Loch- und Ösenzangen-Set mit 100 Ösen ø 4 mm zum Lochen und Ösen in einem Arbeitsgang sowie zum separaten Vorlochen zum verpressen von Ösen in Handwerk und Hobby mit 100 ...
Rotierende Kohlenstoffstahl-Lochbacken mit 6 Lochgrößen, befestigt in einem Stahlblechgehäuse. Gefederter Griff für wiederholte Verwendung. Drehen der Lochbacken zur Auswahl der Lochgröße von 2, 2,...
Die stabile Metallausführung des Gerätes garantiert einen sicheren Stand und ein angenehmes Handling. Bedient wird die Stanze wie ein gewöhnlicher Locher. Das integrierte Stanzmesser ermöglicht das...
kwb 929690 Lochzange 4 mm 1 St. KRAFTIXX Lochzange Multifix, Ösenzange, Revolverloch-Zange, inkl. 100 Ösen und 48 Druckknöpfen N/A Revolverloch-, Ösen- und Druckknopfzange in einem, inkl. 100 Ösen ...
Anwendung: Lochen und Verpressen von Ösen in drei verschieden Größen mit nur einem Werkzeug. Ausfuehrung: Feststellraste und drehbares Magazin mit Lochgrößen 4,0 / 4,5 und 5,0 mm und den entspreche...
10 98 I220 Ohrklemmenzange Zum einfachen und zuverlässigen Befestigen von 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen (System Oetiker oder ähnlich). Press- statt Schneidbacken: kein Beschädigen der Pressstellen an den...